用途屋内用
質量(kg)8.7
消費電力(W)AC100V時:49.0、AC200V時:48.0、AC242V時:48.0
定格電圧(V)100/200/242
平均演色評価数(Ra)83
入力電流(A)AC100V時:0.50、AC200V時:0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
用途屋内用
セット内容【本体】NNFK25013+【パネル付点灯ユニット】NNFK27420CLA9のセット
質量(kg)3.6
消費電力(W)AC100V時:24.0、AC200V時:24.0、AC242V時:24.0
定格電圧(V)100/200/242
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)120.8
入力電流(A)AC100V時:0.24、AC200V時:0.12
光束(Lm)2900
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
用途屋内用
質量(kg)8.7
色白
消費電力(W)61/60/60
定格電圧(V)AC100/200/242
光源LED
入力電流(A)0.62/0.30/0.26
埋め込み寸法(mm)□600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
用途屋内用
質量(kg)5.3
色白
定格電圧(V)AC100/200/242
光源LED
色温度(K)5000
埋め込み寸法(mm)□450
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
用途屋内用
質量(kg)3.6
色白
定格電圧(V)AC100/200/242
光源LED
色温度(K)5000
埋め込み寸法(mm)□350
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
壁直付型 直管LEDランプ・20形 ウォールライト ステンレス製 防湿型・防雨型。IP23 防湿。壁直付型、ステンレス製、別売ランプ1200 lmタイプとの組み合わせ。Ra84。壁面(縦向き・横向き)取付専用。天井面取付の場合、別途加工が必要です。ランプ別売。電源ユニット内蔵
材質【本体】ステンレス【カバー】アクリル(乳白)
幅(mm)120
質量(kg)1.8
高さ(mm)650
電圧(V)100~242
消費電力(W)12
光源LDL20×1
ランプ(品名)LDL20S
色温度5000K
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)65
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(100V時):0.12/(200V時):0.06/(242V時):0.05
光束(Lm)器具:780
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用適合ランプ:昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K適合ランプ:白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K適合ランプ:温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K適合ランプ:電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K適合ランプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K適合ランプ:※ランプの価格については別途ご確認ください。
出しろ(mm)100
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
用途屋内用
質量(kg)5.3
定格電圧(V)100/200/242
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
縦横自在に連結して、大きな発光面を得ることができるベースライト。
材質(本体)アルミ(シルバーメタリック)
材質(金具)連続:亜鉛鋼板
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
縦横自在に連結して、大きな発光面を得ることができるベースライト。
材質(本体)アルミ(シルバーメタリック)
材質(金具)連続:亜鉛鋼板
(L)先端SSL商品
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。
適合【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)/【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)/【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)/【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)/【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)/【パネル】アクリル(乳白)/【バッフル】アルミ(ブラック)
幅(mm)620
質量(kg)8.7
タイプ天井埋込型、乳白パネル 深枠(黒)タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)48
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型、約10~100%連続調光型
エネルギー消費効率(Lm/W)126.6
光束(Lm)6080
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)600
埋込高(mm)125
1セット
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
質量(kg)5.3
電圧(V)100~242
寸法(幅W×高さH)(mm)470×470
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)□450
グリーン購入法適合
埋込高(mm)125
仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)【バッフル】アルミ(ブラック)
質量(kg)8.7
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
色温度(K)5000
安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
埋め込み寸法(mm)□600
埋込高(mm)125
仕様水平天井埋込専用、LED内蔵、電源ユニット内蔵
電圧(V)100~242
埋込高(mm)125
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>、水平天井埋込専用
適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
埋込高(mm)125
仕様電源ユニット内蔵
長さ(mm)1275
質量(kg)3.2
材質(本体)亜鉛鉄板(クロムフリー)
タイプ壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用
定格電圧(V)100~242
起動形式LE9
材質(カバー)アクリル
演色指数(Ra)84
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242
枠の色白
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)132
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242
枠の色黒
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)132
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1274
幅(mm)260
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
色温度(K)5000
光源色昼白色
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
枠ステンレス(クリア塗装)
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1230
埋込高(mm)100
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
Panasonic(パナソニック)HACCP向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 帯電防止アクリルパネル ステンレス枠タイプ クリーンフーズ パネル付型
エコ商品
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1298
幅(mm)260
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
パネル帯電防止アクリル(透明)
枠ステンレス(クリア塗装)
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1255
埋込高(mm)100
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
フラットな光の面だけが静かに存在。トリム(枠)の幅を極限までミニマム化したスクエアパネル。目指したのは光る建材。建築との一体化を目指し、ノイズとなる枠を極限まで最小化することで、建築空間にすっきりおさまります。
寸法(mm)埋込穴:□300
質量(kg)5.4
取付水平天井埋込専用
タイプスクエア
電圧(V)100~242
消費電力(W)17.6
ランプの種類LED
材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
施工内容ケアフル施工
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(乳白)
クリーンルーム向け・工場用、天井埋込型40形
直管LEDランプベースライト
透明ガラスパネル・鋼板枠タイプ
連続調光型・調光タイプ(ライコン別売)
長さ(mm)1274
幅(mm)260
質量(kg)10
電圧(V)100~242
器具・セットセット品
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
調光の可否可
従来品と比べ枠幅サイズの大幅ダウンにより、スッキリした外観を実現しました。
LEDとガラスの間に重填材を施すことにより、結露の発生を抑えています。
器具埋込深さ77mmの薄型設計で取付場所が広がります。
質量(kg)0.5
取付歩道取付可能
タイプ輝度タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)2.2
寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス:□200×52
構造防雨型
保護等級IP23
適合ケーブル2.0mm2 3芯
ランプの種類LED
材質(枠)ステンレス
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
適合ボックス埋込:NNY28080C(別売)
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)全面:強化ガラス(乳白)
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。
点滅によるランプ切れの心配がありません。
蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。
点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
グリーン購入法適合
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>
電圧(V)100~242
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
埋め込み寸法(mm)□600
埋込高(mm)90
質量(kg)5.3
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
寸法(幅W×高さH)(mm)620×620
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×高さH)(mm)470×470
器具・セットセット品
安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)□450
灯数1
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
取付面位置水平天井埋込専用
埋込高(mm)132
調光の可否○
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
光源色昼白色
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>
電圧(V)100~242
材質(本体)亜鉛鋼板
材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質(パネル)ポリカーボネート(乳白)
取付方式天井直付型
演色指数(Ra)83
適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
仕様天井直付専用
色温度(K)5000
質量(kg)5.5
グリーン購入法適合
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)504×504×50
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
モノや人をより美しく鮮やかに、「映える」明るいベースライト。
高い演色性を実現したベースライト。
JISZ9112の高演色形クラス2に適合。
明るさと省エネをよりお求めやすい価格で。
豊富なラインアップをご用意。
材質(本体)亜鉛鋼板
タイプ□450
ランプの種類LED
材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)12
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
灯数1
演色指数(Ra)84
IP等級IP23防湿
調光の可否否
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)/【ルーバ】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)/【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)/【パネル】アクリル(乳白)
幅(mm)292
質量(kg)2.4
タイプ水平天井埋込専用
電圧(V)100~242
消費電力(W)24
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
安定器定格出力型(安定器補足:出力固定型)
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)275
埋込高(mm)126
天井直付型・壁直付型 直管LEDランプ・20形 ウォールライト ステンレス製 防湿型・防雨型。IP23 防湿。天井直付型・壁直付型、ステンレス製、別売ランプ1200 lmタイプとの組み合わせ。Ra84。壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用。ランプ別売。電源ユニット内蔵
材質【本体】ステンレス【カバー】アクリル(乳白)【枠】ステンレス(クリア塗装)
幅(mm)130
質量(kg)2.1
高さ(mm)655
電圧(V)100~242
消費電力(W)12
光源LDL20×1
ランプ(品名)LDL20S
色温度5000K
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)61.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)器具:740
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用適合ランプ:昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K適合ランプ:白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K適合ランプ:温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K適合ランプ:電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K適合ランプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K適合ランプ:※ランプの価格については別途ご確認ください。
出しろ(mm)107
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)
質量(kg)10.3
電圧(V)100~242
消費電力(W)38
寸法(幅W×高さH)(mm)660×660
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)□639
埋込高(mm)120
電圧(V)100~242
寸法(幅W×高さH)(mm)470×470
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
埋め込み寸法(mm)□450
グリーン購入法適合
埋込高(mm)90
仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)
質量(kg)3.3
電圧(V)100~242
寸法(幅W×高さH)(mm)367×367
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)□350
埋込高(mm)125
1
2
3
4
5
6
次へ
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
施設・屋外照明 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。