施設・屋外照明 :「殺菌灯器具」の検索結果
施設・屋外照明は発光ダイオードを用いたランプやライトなどの照明器具のことです。少ない電力で高輝度、長寿命であるLED照明器具は省エネかつリーズナブルなアイテム。カバーがセットになったタイプのベースライトやバータイプのLEDなどさまざまな形状があり、色や明るさなど豊富な種類から選ぶ事ができます。またLEDバーを交換することも可能。明るい昼白色のランプは視野が良好なため工場の倉庫などの作業現場でもおすすめです。また電球を保護するためのカバーなど豊富なアイテムを組み合わせて使用することもできます。
消費電力(W)11.6
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)131
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
質量(kg)1.6
定格電圧(V)100~242
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1520
【器具本体】NNWK21501+【ライトバー】NNW2110ELZLE9のセット
電圧(V)100~242
消費電力(W)11.6
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)-10~35
全光束(Lm)1330
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86
色温度(K)3000
光源色電球色
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)114.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
IP等級IP23 防湿
1セット
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
仕様XLW202NELZLE9、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)-10~35
電圧(V)100~242
定格消費電力(W)6
全光束(Lm)690
保護等級IP23 防湿
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86
色温度(K)3000
光源色電球色
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)115
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
1セット
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
質量(kg)2.6
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×1240×86
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。