3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用 適合【ガード】FK22533 質量(kg)2.8 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) 消費電力(W)16 定格電圧(V)AC100~242 光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯 型式認可番号3AE-1051 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)59.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)84 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 定格光束(Lm)950
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

iDシリーズ 常用照明と本体の長さが同じなので、リニューアル工事がスムーズに行えます。 常用照明と同一断面形状で連結配置では見た目がスッキリ統一感があります。 蛍光灯からのリニューアルを考慮した寸法設定で吊ボトルがそのまま使用可能 施工時間が短縮
仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)・自己点検スイッチ付 取付水平天井埋込専用 非常時LED一般出力型 材質(本体)亜鉛鋼板 タイプ30分間タイプ 電圧(V)100~242 点灯方式(非常時/常時)本体組込LED/ライトバー ランプの種類LED 材質(レンズ)ガラス 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコン(別売):FSK90910K 非常灯評定番号LALE-027 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト
iDシリーズ
仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)付 質量(kg)3.0 取付水平天井埋込専用 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) タイプ30分間タイプ 種類富士型器具1灯用 電圧(V)100~242 消費電力(W)37 ランプLDL40S・N/19/25-K ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)99.4 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ(Lm)3800 明るさLDL40 非常灯評定番号LALD-005 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色) 定格光束(Lm)3680 電源ユニット内蔵
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング