施設・屋外照明 :「鋼管パイプ」の検索結果
施設・屋外照明は発光ダイオードを用いたランプやライトなどの照明器具のことです。少ない電力で高輝度、長寿命であるLED照明器具は省エネかつリーズナブルなアイテム。カバーがセットになったタイプのベースライトやバータイプのLEDなどさまざまな形状があり、色や明るさなど豊富な種類から選ぶ事ができます。またLEDバーを交換することも可能。明るい昼白色のランプは視野が良好なため工場の倉庫などの作業現場でもおすすめです。また電球を保護するためのカバーなど豊富なアイテムを組み合わせて使用することもできます。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【灯具】NNF43310LE9+【パイプ】FK70350+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー)
質量(kg)7.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)36.5
色温度(K)5000
安定器定格出力型
エネルギー消費効率(Lm/W)189
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)6900
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)73
1セット
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
【灯具】NNF43311LE9+【パイプ】FK70351+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー)
質量(kg)7.4
電圧(V)100~242
消費電力(W)36.5
色温度(K)5000
安定器定格出力型
エネルギー消費効率(Lm/W)189
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)6900
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)73
1セット
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
材質(パネル)硬質ガラス(透明)、(端子箱)アルミ(マイルドグレー)
質量(kg)7
品番(星和電機(株))LZLA270141-PA
材質(本体)アルミ(マイルドグレー)
取付方式吊下型
保護構造(灯体部)IP65
消費電力(W)31.5
定格電圧(V)100~242
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
色温度(K)5000
防爆構造ExdeⅡB+H2T6X(水素ガス対応)
光源色昼白色
安定器<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)87.3
光源寿命60000時間(光束維持率92.2%)
光束(Lm)2750
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
材質(パイプ)ステンレス鋼管(マイルドグレー)
適合電線管G16(4方出3方プラグ付)
演色指数(Ra)83
子品番【灯具】NNF41310 LE9、【パイプ】FK70310、【吊具】FP21400
1セット
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。