4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP23 防湿。壁直付型、埋込ボックス取付専用。壁面取付専用
材質本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白) 幅(mm)155 質量(kg)2 高さ(mm)155 電圧(V)100 光源LED電球、適合ランプ:5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17)、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 出しろ(mm)100 調光の可否不可
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

仕様LED電球 幅(mm)155 質量(kg)1.5 高さ(mm)155 取付方式壁直付型、埋込ボックス取付専用、壁面取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)5 仕上【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)/【グローブ】テフロン膜付ガラス(乳白) 保護等級IP23 防湿 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 適合ランプ5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17) 出しろ(mm)100
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

用途壁面(横向きのみ)・天井面取付兼用 仕様安定器出力型:定格出力型(出力固定型) 材質本体:ステンレス(ホワイト)、グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)4.9 電圧(V)100~242 消費電力(W)36 保護等級IP23(防湿) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×1390×115 エネルギー消費効率(Lm/W)101.1 光束(Lm)3640 適合ランプ直管LEDランプ用 演色指数(Ra)80 調光の可否
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷

仕様電源ユニット内蔵、壁面(横向きのみ)・天井面取付兼用 質量(kg)4.9 保護等級IP23 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×1390×115
1セット
64,980 税込71,478
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)