取付壁直付・据置・天井直付兼用型
材質(本体)ポリカーボネート(ホワイト)
タイプ定格出力型
電圧(V)100
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
取付壁直付・据置・天井直付兼用型
材質(本体)アルミ
定格出力約3~100%
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率70%)
光色昼白色
演色指数(Ra)83
調光の可否可
電源ユニット別売
取付壁直付・据置・天井直付兼用型
材質(本体)アルミ
定格出力約3~100%
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率70%)
光色昼白色
演色指数(Ra)83
調光の可否可
電源ユニット別売
取付壁直付・据置・天井直付兼用型
材質(本体)ポリカーボネート(ホワイト)
タイプ高出力型
電圧(V)100~242
定格出力約10~100%連続調光型
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1251
幅(mm)250
質量(kg)2.8
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
備考800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)20
器具本体とライトバーの組合せ品
長さ(mm)2457
幅(mm)250
質量(kg)6.4
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)2440
埋込高(mm)20
調光の可否可
器具本体とライトバーの組合せ品
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
長さ(mm)2457
幅(mm)250
質量(kg)6.4
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)2440
埋込高(mm)20
業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)。ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502
種別ベースライト
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1251
幅(mm)250
質量(kg)2.9
取付天井埋込型(水平天井埋込専用)
形40
備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、800ピッチのボルトに対応
タイプ下面開放型 W220 Cチャンネル回避型
電圧(V)100~242
シリーズiDシリーズ
グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
光源LED
安定器定格出力型、約10~100%連続調光型
LED環境特化タイプ
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000
調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)20
調光の可否調光対応
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1251
幅(mm)250
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
備考800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)20
適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1251
幅(mm)250
質量(kg)2.8
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
備考800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
安定器出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)20
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1251
幅(mm)250
質量(kg)2.8
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
備考800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
制御方式赤外線通信(ウィズリモ)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)20
【本体】NNFK35012+【反射板付点灯ユニット】NNFK33359Cの組合せ
仕様●器具光束:6550lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約5~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:46.6W ●消費効率:140.5lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、アレンジ調色タイプ●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●水平天井埋込専用●調色範囲:昼白色(5000K)~電球色(2700K)●※性能値は昼白色(5000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。調色器具の色温度における色味は、一般タイプにおける同色温度の色味とは異なります。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□470mm ●埋込穴角:□450mm ●埋込高:90mm●質量:3.9kg ●光源:LED(調色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色調色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 L600タイプ C-Slim(シースリム)
仕様安定器出力型:定格出力型、シームレス建築部材照明器具、L600タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)0.8
電圧(V)100
消費電力(W)6.5
取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×610×50
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 L450タイプ C-Slim(シースリム)
電圧(V)100
消費電力(W)5.5
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×460×50
調光の可否否
材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型
質量(kg)0.6
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕様シームレス建築部材照明器具、L450タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)83
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 L1200タイプ C-Slim(シースリム)
電圧(V)100
消費電力(W)12
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×1205×50
調光の可否否
材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型
質量(kg)1.4
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕様安定器出力型:定格出力型、シームレス建築部材照明器具、L1200タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)83
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L600タイプ C-Slim(シースリム)
仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L600タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)0.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)12
取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×610×50
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L450タイプ C-Slim(シースリム)
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×460×50
調光の可否可
材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型
質量(kg)0.6
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
調光範囲約1%~100%
仕様シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)/L450タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)83
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプ C-Slim(シースリム)
仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L1200タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.4
電圧(V)100~242
消費電力(W)22
取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×1205×50
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約1%~100%
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプ C-Slim(シースリム)
仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L1200タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.4
電圧(V)100~242
消費電力(W)22
取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×1205×50
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ C-Slim(シースリム)
仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L900タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)18
取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×905×50
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約1%~100%
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ C-Slim(シースリム)
仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L900タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)18
取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×905×50
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約1%~100%
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L600タイプ C-Slim(シースリム)
仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L600タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)0.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)12
取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×610×50
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約1%~100%
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L450タイプ C-Slim(シースリム)
仕様シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)/L450タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)0.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×460×50
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約1%~100%
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 L900タイプ C-Slim(シースリム)
仕様安定器出力型:定格出力型、シームレス建築部材照明器具、L900タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.1
電圧(V)100
消費電力(W)10
取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×905×50
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(温白色) シームレス建築部材照明器具 L600タイプ C-Slim(シースリム)。天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ。Ra83。【電源線挿入用アダプトコネクタ】NNFK99000(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99015(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99030(別売)。壁直付・据置・天井直付兼用型
質量(kg)0.8
色【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100
消費電力(W)6.5
光源LED(温白色)
色温度3500K
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×610×50
安定器定格出力型
エネルギー消費効率(Lm/W)107.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)器具:700
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(温白色) シームレス建築部材照明器具 L1200タイプ C-Slim(シースリム)。天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ。Ra83。【電源線挿入用アダプトコネクタ】NNFK99000(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99015(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99030(別売)。壁直付・据置・天井直付兼用型。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)1.4
色【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100
消費電力(W)12
光源LED(温白色)
色温度3500K
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×1205×50
安定器定格出力型
エネルギー消費効率(Lm/W)114.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)器具:1370
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(温白色) シームレス建築部材照明器具 L900タイプ C-Slim(シースリム)。天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ。Ra83。【電源線挿入用アダプトコネクタ】NNFK99000(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99015(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99030(別売)。壁直付・据置・天井直付兼用型。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)1.1
色【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100
消費電力(W)10
光源LED(温白色)
色温度3500K
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×905×50
安定器定格出力型
エネルギー消費効率(Lm/W)114
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)器具:1140
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ランプ別売り
適合(ガード)FK41534
材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)2.2
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
取付方式天井直付型
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40
ランプLDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88
器具・セット器具のみ
安定器定格出力型、<出力固定型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
調光の可否否
子品番【器具】NNF41230C LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
ランプ別売り
適合(ガード)FK41534
材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)2.2
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
取付方式天井直付型
消費電力(W)20
スイッチプルスイッチ付
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40
ランプLDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88
色温度(K)5000
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)124.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2490
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)80
子品番【器具】NNF41245C LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×高さH)(mm)470×470
器具・セットセット品
安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)□450
灯数1
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
取付面位置水平天井埋込専用
埋込高(mm)132
調光の可否○
ランプ別売り
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合(ガード)FK21534、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
質量(kg)1.2
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)
取付方式天井直付型
消費電力(W)12
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL20
ランプLDL20S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×88
色温度(K)5000
安定器定格出力型、<約35~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)79.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)84
材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
定格光束(Lm)950
子品番【器具】NNF21000C LT9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
光源色昼白色
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>
電圧(V)100~242
材質(本体)亜鉛鋼板
材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質(パネル)ポリカーボネート(乳白)
取付方式天井直付型
演色指数(Ra)83
適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
仕様天井直付専用
色温度(K)5000
質量(kg)5.5
グリーン購入法適合
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)504×504×50
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
ランプ別売り
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)1.4
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
取付方式天井直付型
消費電力(W)12
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL20
ランプLDL20S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×88
色温度(K)5000
安定器定格出力型、<約35~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)77.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)930
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)84
子品番【器具】NNF21230C LT9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)
電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
従来品と比べ枠幅サイズの大幅ダウンにより、スッキリした外観を実現しました。
LEDとガラスの間に重填材を施すことにより、結露の発生を抑えています。
器具埋込深さ77mmの薄型設計で取付場所が広がります。
質量(kg)0.5
取付歩道取付可能
タイプ輝度タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)2.2
寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス:□200×52
構造防雨型
保護等級IP23
適合ケーブル2.0mm2 3芯
ランプの種類LED
材質(枠)ステンレス
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
適合ボックス埋込:NNY28080C(別売)
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)全面:強化ガラス(乳白)
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
仕様天井直付専用
適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質(パネル)ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)5.5
材質(本体)亜鉛鋼板
取付方式天井直付型
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)504×504×50
色温度(K)4000
光源色白色
安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>
材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
舞台用ハロゲンスポットライト 「CROCCO」。「CROCCO(クロッコ)」は、明るくムラのないあかりを照射する舞台用ハロゲンスポットライトです。1500W・1000W・500Wそれぞれに3タイプのレンズタイプをラインアップ。細部にわたり操作性・使いやすさを追求した構造です。
付属品フィルタホルダ(6型 195×195)・落下防止ワイヤー
種別スポットライト
ランプ別売
推奨ランプJP100V 500WC/G-5N(GYX9.5)(別売)
入数1台
電源ケーブルキャブタイヤケーブル1.5m付・C型20Aプラグ付
付属品フィルタフォルダ(W224・H290)落下防止ワイヤー・ランプ破片飛散防止ガラス
長さ(mm)229
幅(mm)230
質量(kg)3.3
取付パイプ取付型
種類舞台演出用
ランプの種類電球:J100V500W・Fランプ1灯用(R7S)、J100V300W・Fランプ1灯用(R7S)
電源ケーブルキャブタイヤケーブル1.0m付・C型20Aプラグ付
1台
¥49,980
税込¥54,978
31日以内出荷
器具本体とライトバーのセット品です。
1
2
次へ
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。