施設・屋外照明 :「led 拡散」の検索結果
関連キーワード
LEDの光で虫をおびき寄せ拡散を低減。殺虫機能のない新たな虫対策機器。
仕様耐塩害仕様
質量(kg)6.6
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
消費電力(W)22.7
保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP24
使用周囲温度(℃)-20~35
ランプの種類LED
光源寿命60000時間
ワイヤー落下防止ワイヤー付
アームステンレス鋼板:ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(ミディアムグレーメタリック)
防水性(灯具本体部/結露ボックス)防まつ型
耐電圧(kV)15(コモンモード)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)強化ガラス(つや消し)
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
仕様落下防止ワイヤー付、LED内蔵、電源ユニット別置
材質本体/アルミ、パネル/ポリカーボネート(透明)
タイプ拡散タイプ
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
光源LED
色温度(K)5000
使用周囲温度(℃)-20~40
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
グリーン購入法適合
【器具本体】NYM20042+【電源ユニット】NYK02802LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
消費電力(W)130
全光束(Lm)21000
保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)161.5
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプ拡散タイプ
電源ユニット別置
1セット
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
【器具本体】NYM20052+【電源ユニット】NYK02802LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】鋼材(溶融亜鉛メッキ)
電圧(V)100~242
消費電力(W)130
全光束(Lm)21000
保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)161.5
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプ拡散タイプ
電源ユニット別置
1セット
¥84,980
税込¥93,478
31日以内出荷
【器具本体】NYM20051+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】鋼材(溶融亜鉛メッキ)
電圧(V)100~242
消費電力(W)100
全光束(Lm)16000
保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)160
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプ拡散タイプ
電源ユニット別置
1セット
¥73,980
税込¥81,378
31日以内出荷
【器具本体】NYM20043+【電源ユニット】NYK02803LE2のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)200~242
消費電力(W)199
全光束(Lm)32000
保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)160.8
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)周囲温度60℃時:29900(光束維持率80%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプ拡散タイプ
電源ユニット別置
1セット
¥87,980
税込¥96,778
31日以内出荷
【器具本体】NYM20041+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
消費電力(W)100
全光束(Lm)16000
保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)160
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプ拡散タイプ
電源ユニット別置
1セット
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
先端SSL商品(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明。耐熱性、耐久性の高い強化ガラスを採用し、さまざまな環境でご使用いただけます。複合環境にも対応!軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境や、複合的な環境でもご使用可能です。1台に機能を集約し、器具選定がかんたんに。従来品の機能統合により4環境に対応した1品種に集約。選定が簡単になりました。電源別置型でメンテナンスをかんたんに。電源を別置きにすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。耐オイルミスト性に優れた強化ガラス仕様。JISKS2241(※金属の切削加工および研削加工に用いる切削油剤の規定。60℃(※水銀灯700形器具相当の場合は60℃、マルチハロゲン灯400形器具相当の場合は65℃、水銀灯400形器具相当の場合は70℃ただし電源ユニットにつきましては40℃(一時的に50℃)までの環境に設置してください)の高温から-20℃の低温環境まで幅広く使用でき、長寿命光源LEDでメンテナンスフリーを実現しています。保護等級はIP65を確保。
用途軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
電圧(V)100~242
本体アルミ
保護等級IP65
光源LED内蔵
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED昼白色
ワイヤー付
アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
グリーン購入法適合
パネル飛散防止膜付強化ガラス
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト。それぞれの環境や複合的な環境でもご使用いただけます。海岸地帯で使用可能。豊富な明るさのバリエーション。灯具と電源ユニットは保護等級IP65を確保。電源別置型でメンテナンスを簡単に。電源を別置にすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。
用途塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
仕様●拡散●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付:取付
取付直付型、30度までの傾斜天井に取付可能
本体アルミ
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源寿命60000時間
LED昼白色
アーム鋼材(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
パネル飛散防止膜付強化ガラス
電源ユニット別売
屋内のホイストクレーンを使用した工場や軒下におすすめ。
ホイストクレーンのクレーンガーダに取付可能
保護等級IP65を確保
高い耐震性、耐衝撃性を実現
用途高天井用
材質(本体)アルミ
構造防塵噴流型・耐塵型
保護等級IP65
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
光色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプ拡散
電源ユニット別売
先端SSL商品(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明。耐熱性、耐久性の高い強化ガラスを採用し、さまざまな環境でご使用いただけます。複合環境にも対応!軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境や、複合的な環境でもご使用可能です。1台に機能を集約し、器具選定がかんたんに。従来品の機能統合により4環境に対応した1品種に集約。選定が簡単になりました。電源別置型でメンテナンスをかんたんに。電源を別置きにすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。耐オイルミスト性に優れた強化ガラス仕様。JISKS2241(※金属の切削加工および研削加工に用いる切削油剤の規定。60℃(※水銀灯700形器具相当の場合は60℃、マルチハロゲン灯400形器具相当の場合は65℃、水銀灯400形器具相当の場合は70℃ただし電源ユニットにつきましては40℃(一時的に50℃)までの環境に設置してください)の高温から-20℃の低温環境まで幅広く使用でき、長寿命光源LEDでメンテナンスフリーを実現しています。保護等級はIP65を確保。
用途軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
本体アルミ
保護等級IP65
光源LED内蔵
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED昼白色
アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
グリーン購入法適合
パネル飛散防止膜付強化ガラス
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
電源ユニット別売
新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付
取付天井直付型
材質(本体)アルミ
制御方式無線通信2.4GHz帯(リベコム)
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器補足:<約5~100%連続調光型>
材質(アーム)亜鉛鋼板
光源寿命60000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
パネルポリカーボネート(透明)
傾斜天井取付角度(°)片側30度までの傾斜天井に取付可能
DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
取付直付型
タイプ落下防止ワイヤー付
取付方式可能傾斜天井(°):片側30
本体アルミ
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
アーム亜鉛鋼板
光色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
パネルポリカーボネート(透明)
調光の可否調光(ライコン別売)可能
配光タイプ拡散
調光範囲約5~100(%)連続
かんたん無線調光 PiPit(ピピッと)調光シリーズ。簡単な操作で用途に合わせた調光が可能です。PiPitセパレートセルコンAタイプ(直付)(別売)に向けてPiPitハンディライコン(別売)を操作することで、ペアリングされた器具を一括で調光操作することができます。信号線工事が不要だから短工期・省施工。調光型LED照明器具を導入する際に必要な信号線の配線工事が不要。器具の取り換えだけで、調光システムの導入が可能です。PiPitハンディライコン(別売)で照明器具のグループをまとめてコントロール。傾斜天井に対応。センサー取付方法を変更し、30°までの傾斜天井に取り付けが可能になりました。端子台の方向に傾けると端子台カバーが開きません。
取付直付型
電圧(V)200~242
制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)
本体アルミ
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命60000時間
ワイヤー落下防磁ワイヤー付
アーム亜鉛鋼板
グリーン購入法適合
パネルポリカーボネート(透明)
調光率(%)約5~100連続
傾斜天井取付角度(°)片側30°まで
電源ユニット内蔵
適合コントローラ機種(別売)PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K、ライトマネージャーFxNQ28841K、ライトマネージャーFxNQ28861K 、PiPitプラスハンディライコンNK23091
DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
質量(kg)2
取付直付型
タイプ落下防止ワイヤー付
取付方式可能傾斜天井(°):片側30
電圧(V)100~242
消費電力(W)60.3
本体アルミ
色温度(K)5000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)182.4
光源寿命40000時間
光束(Lm)11000
アーム亜鉛鋼板
光色昼白色
明るさ水銀灯300形相当(1000形)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
パネルポリカーボネート(透明)
調光の可否調光(ライコン別売)可能
配光タイプ拡散
調光範囲約5~100(%)連続
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
DNシリーズ 高機能型 高天井用照明。体育館・アリーナにおすすめの配光制御、まぶしさ抑制、長寿命なタイプです。既存器具と比較しても大幅軽量化。スポーツに最適な配光をラインアップ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプと比較して70%以上の節電
仕様【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85
適合【チェーン吊具】NYK00110【下面ガード】NYK00117【側面ガード】NYK00115【拡散パネル】NYK00112【拡散パネル付下面ガード】NYK00119【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U
取付直付型
電圧(V)200~242
本体アルミ
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命60000時間
ワイヤー落下防磁ワイヤー付
アーム亜鉛鋼板
グリーン購入法適合
パネルポリカーボネート(透明)
調光率(%)約5~100連続
傾斜天井取付角度(°)片側30°まで
電源ユニット内蔵
WiLIA無線調光シリーズ フル2線式リモコンタイプ。パナソニック独自の新通信方式を採用。大・中規模施設におすすめの無線調光システムです。簡単導入。省施工・短工期。省設計。無線で調光するので、調光信号線の工事が不要。さらに施工後にスマートフォンで自由に照明器具のグルーピングができるので、事前の回路設計も必要ありません。レイアウトフリー。運用時にレイアウト変更があった場合、スマートフォンを使用して簡単に調光の設定や照明器具のグルーピングができます。スマートフォンで直観的な操作で調光制御や各種設定が簡単に行えます。フル2線を直結可能なため、既存配線やスイッチの流用が可能です。既設がフル2線式で無い場合も簡単導入できます。傾斜天井に対応。センサー取付方法を変更し、30°までの傾斜天井に取り付けが可能になりました。端子台の方向に傾けると端子台カバーが開きません。
仕様【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85
取付直付型
電圧(V)200~242
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)
本体アルミ
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命60000時間
ワイヤー落下防磁ワイヤー付
アーム亜鉛鋼板
グリーン購入法適合
パネルポリカーボネート(透明)
調光率(%)約5~100連続
傾斜天井取付角度(°)片側30°まで
電源ユニット内蔵
コントローラ専用(別売):調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)埋込型WRT1700K、調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型WRT1701K、スマート設定器WRT9510K
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
施設・屋外照明 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。