施設・屋外照明 :「天井照明器具」の検索結果

施設・屋外照明は発光ダイオードを用いたランプやライトなどの照明器具のことです。少ない電力で高輝度、長寿命であるLED照明器具は省エネかつリーズナブルなアイテム。カバーがセットになったタイプのベースライトやバータイプのLEDなどさまざまな形状があり、色や明るさなど豊富な種類から選ぶ事ができます。またLEDバーを交換することも可能。明るい昼白色のランプは視野が良好なため工場の倉庫などの作業現場でもおすすめです。また電球を保護するためのカバーなど豊富なアイテムを組み合わせて使用することもできます。
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格消費電力(W)107 適合BME1601MNC、LME1601MNC、BMEP1601MNC、LMEP1601MNC 質量(kg)1.4 定格入力電圧(V)100~242 周囲温度-25~50℃ 配線長50m以下 入力電流(A)1.1-0.49 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

LED光源寿命が60000時間です。水銀ランプと同じE39口金を採用しています。既設の吊具や反射笠をそのまま利用してLED化ができます。
セット内容落下防止ワイヤー 電源(V)100 光源色昼白色 配光角度(°)110 演色指数(Ra)80
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

消費電力(W)94.4 定格入力電圧(V)100-242 配光角度(°)120 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)18000
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷


定格消費電力(W)70.7 適合RBME1101MNC 質量(kg)1.5 定格入力電圧(V)100~242 周囲温度-25~35℃ 配線長50m以下 入力電流(A)0.73-0.32 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

定格消費電力(W)135 適合BME2101MNC、LME2101MNC、BMEP2101MNC、LMEP2101MNC 質量(kg)1.4 定格入力電圧(V)100~242 周囲温度-25~50℃ 配線長50m以下 入力電流(A)1.39-0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1台ほか
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

1個
78,980 税込86,878
翌々日出荷

1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

消費電力(W)63 定格入力電圧(V)100-242 配光角度(°)120 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)12000
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外(塩害地を含む)で使用できます。屋内・屋外兼用できます。点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾き設置が可能です。
用途塩害地域などに。 セット内容落下防止ワイヤー 電源(V)100 光源色昼白色 配光角度(°)110 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日立高天井用LED器具
エコ商品
取付方向の微調整や露出ボックスにも設置可能な高天井用のLED器具です。水銀灯器具と同等の明るさでありながら省エネです。
用途工場、倉庫、体育館などに。 電圧(V)100~242 幅(mm)264 高さ(mm)240 奥行(mm)218 電源(V)100-242 光源色昼白色 配光角度(°)65 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格消費電力(W)70.7 適合BME1101MNC、LME1101MNC、BMEP1101MNC、LMEP1101MNC 質量(kg)1.4 定格入力電圧(V)100~242 周囲温度-25~50℃ 配線長50m以下 入力電流(A)0.73-0.32 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

消費電力(W)185.5 定格入力電圧(V)200-242 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)33700
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾きが可能です。
高さ(mm)240 奥行(mm)218 光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直下(鉛直下方)から60度までの角度調整が可能です。
奥行(mm)109.2
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

消費電力(W)119.1 定格入力電圧(V)100-242 配光角度(°)120 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)22500
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷

点灯方式固定出力形 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 配光タイプ広角(ビームの開き110度)
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


-25℃までの低温対応で、冷蔵・冷凍倉庫などで使用できます。
幅(mm)264 高さ(mm)240 奥行(mm)218 電源(V)100 光源色昼白色 配光角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75
1台
139,800 税込153,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格消費電力(W)107 適合RBME1601MNC 質量(kg)1.5 定格入力電圧(V)100~242 周囲温度-25~35℃ 配線長50m以下 入力電流(A)1.1-0.49 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

定格消費電力(W)135 適合RBME2101MNC 質量(kg)1.5 定格入力電圧(V)100~242 周囲温度-25~35℃ 配線長50m以下 入力電流(A)1.39-0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷