軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。
連結部外付けのため施工便利です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明
仕様屋内専用
セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個
材質アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)25
色シルバー
高さ(mm)33
電源(V)AC100~200
AC100~200V入力パワーコードです。
LEDシームレス照明が最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明
仕様3Pプラグ
トラスコ品番818-6575
材質PVC
長さ(mm)1000
色白色
質量(g)83
均等荷重(kg)0.83
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
AC100~200Vの入力パワーコードです。
シームレス用パワーコード先バラ仕様です。
トラスコ品番195-4737
色白
質量(g)55
長さ(m)0.5
電圧(V)AC90~242
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
取付クリップは確実に取付けてください。
最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明に
セット内容直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2
材質本体:A6063、カバー:PC
高さ(mm)34.5
電源(V)AC100~200
簡易コントローラー付のセットです。
軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。
簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。
壁面などの広い範囲を鮮やかに彩ります。
用途壁面・のり面への演出照明に
セット内容簡易コントローラー
幅(mm)56
高さ(mm)103
電圧(V)100/200
コード長さ(m)1(電源)
コード通信IN、通信OUT各1本(300mm)
器具・セット簡易コントローラー
光源色RGBマルチカラー
色(本体)シルバー
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。