ACアダプター付きのため簡単に点灯可能です。
スリムで薄型のテープライトです。
最大5mの長さに対応可能です。
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
日本で製造を行っています。
用途間接照明・棚下照明・ライン照明に、店舗照明やホテルの照明に
セット内容ACアダプター、取付クリップ×15個、エンドキャップ×2個
材質チューブ:オレフィン系エラストマー
長さ(mm)5000
幅(mm)13.6
全長(mm)5200
高さ(mm)4.5
質量(g)180
タイプACアダプター付
電源(V)AC100/200
電圧(V)入力:AC100、出力:DC24
消費電力(W)36/100V
コード長さ(m)0.2(入力リード線)
色(本体)白
標準消費電力料金(円/h)0.97
付属品取付クリップ×9
材質ポリオレフィン系
長さ(mm)3000
幅(mm)13.6
質量(g)48
電源(V)DC12
すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。
付属品ACアダプター
トラスコ品番148-9848
材質ポリオレフィン系
長さ(mm)2000
幅(mm)13.6
質量(g)368
電源(V)DC5
コード長さ(m)0.2
光源色マルチ
均等荷重(g)48
1セット
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。