施設・屋外照明 :「天井照明器具」の検索結果
施設・屋外照明は発光ダイオードを用いたランプやライトなどの照明器具のことです。少ない電力で高輝度、長寿命であるLED照明器具は省エネかつリーズナブルなアイテム。カバーがセットになったタイプのベースライトやバータイプのLEDなどさまざまな形状があり、色や明るさなど豊富な種類から選ぶ事ができます。またLEDバーを交換することも可能。明るい昼白色のランプは視野が良好なため工場の倉庫などの作業現場でもおすすめです。また電球を保護するためのカバーなど豊富なアイテムを組み合わせて使用することもできます。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品落下防止ワイヤー
色仕上色:グレイ(マンセルN7)
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
演色指数(Ra)83
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質(ガラス)前面:強化ガラス
付属品落下防止ワイヤー
色仕上色:グレイ(マンセルN7)
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光色昼白色(5000K)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質(ガラス)前面:強化ガラス
入力電圧(V)100~240
材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス、アーム:鋼板
色メタリックシルバー
使用温度範囲(℃)-30~40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します)
周波数(Hz)50/60Hz共用
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000(光束維持率90%)
光色昼白色
グリーン購入法適合
設置場所屋内専用
色グレイ(マンセルN7)
材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカスト
ソケットE39
ソケットE39
適合ランプHIDランプ110~1000W(LEDランプは懸垂灯のみ適合)、レディオックLEDアイランプ37W、レディオックLEDアイランプSP、75W、116W、170W
ソケットE39
適合ランプHIDランプ110~1000W(LEDランプは懸垂灯のみ適合)、レディオックLEDアイランプ37W、レディオックLEDアイランプSP、75W、116W、170W
1個
特価
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA
材質グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)1.8kg
色メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー
材質(本体)アルミ板
種類昼白色
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)平均(100V)75.5、平均(200V/242V)75
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
最大消費電力(W)(100V)80、(200V/242V)79
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)193.7、(200V/242V)196.2
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)15500
アーム鋼板
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
用途屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)
質量(kg)6.3
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)
入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110
平均演色評価数(Ra)65
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
定格光束(Lm)1590
耐雷サージ15kV(コモンモード)
入力電圧(V)200
消費電力(W)175(200V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP64
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。常時60℃での使用をご希望の場合は、別途ご相談ください。)
仕上グレイ
質量(kg)4
付属品落下防止ワイヤ同梱
グリーン購入法適合
入力電圧(V)200
消費電力(W)175(200V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP64
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。常時60℃での使用をご希望の場合は、別途ご相談ください。)
材質本体:アルミ(シリカガラス処理+アクリル塗装)、アーム:鋼板(ポリエステル塗装)、前面ガラス:強化ガラス
仕上グレイ
質量(kg)4
付属品落下防止ワイヤ同梱
グリーン購入法適合
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス
質量(kg)8.3
使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)206(100V)、201(200V)、200(277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)80
仕上ホワイト
保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:141.7(100V)、145.2(200V)、146.0(277V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)(※入力電圧200V/277V時の値。100V時は50000時間。(周囲温度70℃時))
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)29200
1セット
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm)
質量(kg)8.3
使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)243(100V)、234(200V)、233(277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)75
仕上ホワイト
保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、150.0(200V)、150.6(277V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)35100
電源ユニット寿命:50000時間(周囲温度70℃時)(※電源ユニット寿命は入力電圧200/277V時の値。100V時は40000時間(周囲温度60℃時)。)
1セット
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm)
質量(kg)10
使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)149(100V)、146(200V)、145(277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)75
仕上ホワイト
保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.9(100V)、150.0(200V)、151.0(277V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)21900
1セット
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス(フロスト)、アーム:鋼板
質量(kg)8.6
使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)256(100V)、248(200V)、247(242V)
入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
仕上メタリックシルバー
保護等級IP65
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.4(100V)、151.2(200V)、151.8(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)37500
1セット
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス(フロスト)、アーム:鋼板
質量(kg)4.7
使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)119(100V)、118(200V)、118(242V)
入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
仕上メタリックシルバー
保護等級IP65
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:157.9(100V)、159.3(200V)、159.3(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)18800
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス(フロスト)、アーム:鋼板
質量(kg)3.4
使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)102(100V)、99.2(200V)、99(242V)
入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
仕上メタリックシルバー
保護等級IP65
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.0(100V)、152.2(200V)、152.5(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)15100
1セット
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
仕様PWM調光
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板
質量(kg)1.8
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)調光信号:DC12
入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
仕上メタリックシルバー
機能初期照度補正機能付
最大消費電力(W)80.0(100V)、79.0(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)
電流(mA)調光信号:4
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:193.7(100V)、196.2(200/242V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
平均消費電力(W)75.5(100V)、75.0(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)15500
1セット
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
仕様PWM調光
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板
質量(kg)2.7
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)調光信号:DC12
入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
仕上メタリックシルバー
機能初期照度補正機能付
最大消費電力(W)103.2(100V)、101.5(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)
電流(mA)調光信号:4
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:196.7(100V)、200.0(200/242V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
平均消費電力(W)98.5(100V)、97(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)20300
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
仕様PWM調光
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板
質量(kg)2.6
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)調光信号:DC12
入力電圧(V)100~242
仕上メタリックシルバー
機能初期照度補正機能付
最大消費電力(W)90.8(100V)、89.5(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)
電流(mA)調光信号:4
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
平均消費電力(W)86.4(100V)、85.1(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)
グリーン購入法適合
仕様PWM調光
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板
質量(kg)4.8
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)調光信号:DC12
入力電圧(V)200~242
仕上メタリックシルバー
機能初期照度補正機能付
最大消費電力(W)233(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)
電流(mA)調光信号:8
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
平均消費電力(W)221(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
入力電圧(V)200~242
最大消費電力(W)179(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)
平均消費電力(W)170(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
仕様PWM調光
電圧(V)調光信号:DC12
電流(mA)調光信号:8
周波数(Hz)50/60共用
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板
仕上メタリックシルバー
質量(kg)4.8
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
機能初期照度補正機能付
仕様PWM調光
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板
質量(kg)2.6
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)調光信号:DC12
入力電圧(V)100~242
仕上メタリックシルバー
機能初期照度補正機能付
最大消費電力(W)119(100V)、117(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)
電流(mA)調光信号:4
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
平均消費電力(W)113(100V)、111(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)
グリーン購入法適合
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA
材質ポリカーボネート
質量(kg)1.8kg
色メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー
材質(本体)アルミ板
種類昼白色
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)平均(100V)54.5、平均(200V/242V)54
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
最大消費電力(W)(100V)57.9、(200V/242V)57
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)191.7、(200V/242V)194.7
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)11100
アーム鋼板
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA
材質ポリカーボネート
質量(kg)2.7kg
色メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー
材質(本体)アルミ板
種類昼白色
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)平均(100V)98.5、平均(200V/242V)97
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
最大消費電力(W)(100V)103.2、(200V/242V)101.5
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)196.7、(200V/242V)200.0
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)20300
アーム鋼板
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス
質量(kg)8.3
使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)259(100V)、251(200V)、250(277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)80
仕上ホワイト
保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.7(100V)、149.4(200V)、150.0(277V)
光源寿命50000時間(光束維持率80%)(※入力電圧200V/277V時の値。100V時は40000時間。(周囲温度60℃時))
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)37500
1セット
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス
質量(kg)10
使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)152(100V)、149(200/277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)80
仕上ホワイト
保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.3(100V)、154.3(200/277V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)23000
1セット
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
質量(kg)3.5
使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)81(100V)、79.8(200V)、79.7(242V)
入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
仕上メタリックシルバー
保護等級IP65
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用)
グリーン購入法適合
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
質量(kg)4.8
使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)159(100V)、155(200V)、155(242V)
入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
仕上メタリックシルバー
保護等級IP65
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用)
グリーン購入法適合
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
質量(kg)3.5
使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)102(100V)、99.2(200V)、99(242V)
入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
仕上メタリックシルバー
保護等級IP65
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用)
グリーン購入法適合
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス(フロスト)、アーム:鋼板
質量(kg)3.4
使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)81(100V)、79.8(200V)、79.7(242V)
入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
仕上メタリックシルバー
保護等級IP65
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.3(100V)、151.6(200V)、151.8(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)12100
1セット
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
仕様PWM調光
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミ板、天面カバー・アーム:鋼板、グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)5.2
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)調光信号:DC12
入力電圧(V)200~242
仕上メタリックシルバー
機能初期照度補正機能付
最大消費電力(W)275(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)
電流(mA)調光信号:8
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
平均消費電力(W)261(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)
グリーン購入法適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】8mA
材質ポリカーボネート
質量(kg)3.3kg
色メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー
材質(本体)アルミ板
種類昼白色
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)平均(200V)150
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200~242対応
平均演色評価数Ra70
最大消費電力(W)(200V)158
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)194.3
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)30700
アーム鋼板
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】8mA
材質ポリカーボネート
質量(kg)4.3kg
色メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー
材質(本体)アルミ板
種類昼白色
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)平均(200V)194
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200~242対応
平均演色評価数Ra70
最大消費電力(W)(200V)203
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)197
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)40000
アーム鋼板
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:鋼板、前面部:ポリカーボネート
質量(kg)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+45
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)88.0(100V)、86.0(200V)、85.0(277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)80
仕上ホワイト
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.7(100V)、151.1(200V)、152.9(277V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)13000
1セット
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト、アーム:鋼板、前面部:ポリカーボネート
質量(kg)3.9
使用温度範囲(℃)-40~+45(※冷凍・冷蔵倉庫など霜のつきやすい場所では使用しないでください。人感センサが正常に機能しないことがあります。)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)161(100V)、158(200V)、156(277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)80
仕上ホワイト
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.6(100V)、139.2(200V)、141.0(277V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)22000
1セット
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm)
質量(kg)10
使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)126(100V)、124(200V)、123(277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)75
仕上ホワイト
保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.2(100V)、151.6(200V)、151.8(277V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)18800
1セット
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
入力電圧(V)100~242対応
消費電力(W)200V:57(60000時間経過後の最大値)、54(初期照度補正機能による60000時間平均値)
材質【本体】アルミ板、【天面カバー・アーム】鋼板、【グローブ】ポリカーボネート
質量(kg)1.8
色メタリックシルバー
使用温度範囲(℃)-20~40※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応
周波数(Hz)50/60共用
平均演色評価数(Ra)70
色温度(K)5000相当
エネルギー消費効率(Lm/W)200V:194.7
光束(Lm)11100
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
光色昼白色タイプ
グリーン購入法適合
1式
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
1
2
次へ
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。