特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィリップス(東芝ライテック)LEDライン器具
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 付属品取付金具付(器具同士を連結して使用することはできません。) 材質本体・カバー:ポリカーボネート樹脂 質量(kg)0.63 使用温度範囲(℃)-20~35 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 光源寿命20000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.32(AC100V)、0.17(AC200V) 口出線(mm)L=900 適合周波数50/60Hz 耐雷サージ2kV(コモンモード)
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)