環境省光害対策ガイドライン対応器具。消費電力8WでHF40W相当(日本防犯設備協会ランクS)。クラスB+の設置間隔は17m。錆に強い。コンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)
用途クラスB+設置間隔17mのLED防犯灯です
仕様(固有エネルギー消費効率)111.2lm/W
材質(グローブ)アクリル
材質(本体)ASA樹脂
質量(g)950
定格電力(W)8
相関色温度(K)5000
ランプLED
防塵防水性能IP44
標準色アイボリー
光源寿命60000時間(※光束維持率70%)
定格電圧 AC V100(50/60Hz)
光束(Lm)890
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。