施設・屋外照明 :「LED 100W」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様LED一体型、非調光、逆富士1灯・W230mm、別売連結用部品(AE43614E)、調光器併用不可、100~254V対応タイプ 材質鋼板(白色) 光源寿命40000時間
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様調光器併用:不可 電圧(V)100-254 本体鋼板・白色塗装 機能調光・調色:非調光 ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 出幅(mm)5 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 パネルアクリル・乳白色 鋼板・白色塗装 埋込高(mm)140 LED交換不可
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)高天井ベースライト
材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】鋼板・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明 タイプボルト取付専用 時間光束維持:60000時間(光束維持率85%) ランプLED 色温度(K)5000 ワイヤー落下防止ワイヤー付(約600mm) 演色指数(Ra)82
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)高天井ベースライト
エコ商品
仕様耐震クラス:S2、調光器併用:不可 付属品落下防止ワイヤー付(約600mm) 幅(mm)354 質量(kg)4.1 取付直付・壁付 高さ(mm)269 電圧(V)100-242 本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装 首振角度(°)90 機能調光・調色:非調光 ランプLED 色温度(K)5000 使用可能温度範囲ー10~40度 材質(カバー)前面:強化ガラス・透明 ランプ寿命60000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色 本体長さ(mm)296 アーム鋼板・サテンブラック塗装 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 LED交換不可
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)高天井ベースライト 本体
エコ商品
仕様耐震クラス:S2、適合調光器:別売 付属品落下防止ワイヤー付(約600mm) 幅(mm)354 質量(kg)3.4 高さ(mm)269 タイプ初期照度補正タイプ 電圧(V)100-242 消費電力(W)128 明るさ(W)HID400相当 首振角度(°)90 ランプLED 使用可能温度範囲ー10~40度 材質(カバー)前面:強化ガラス・透明 ランプ寿命60000時間(光束維持率85%) 皮相電力(VA)100V/200V/242V:131/130/134 本体長さ(mm)296 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)投光器
対応調光器併用不可 時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%) ランプLED 色温度5000K 使用可能温度範囲-20~40℃ 演色指数(Ra)Ra82
1個
83,980 税込92,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)高天井ベースライト
対応調光器併用不可 機能段調光機能付(70%点灯) 時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%) ランプLED 色温度5000K 使用可能温度範囲-10~40℃ 演色指数(Ra)Ra82
1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)