施設・屋外照明 :「LED管」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管形LEDランプ専用器具 トラフ型
種別20形1灯 長さ(mm)89 形状トラフ型 幅(mm)60 高さ(mm)628 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 器具・セット器具のみ 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。
仕様調光器使用不可 種別40形2灯 長さ(mm)74 形状逆富士型 幅(mm)185 高さ(mm)1265 定格電圧(V)AC100/200 (50Hz/60Hz) 口金G13 接続方式直結方式 適合品番ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD 器具・セット器具のみ 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

直管形LEDランプ専用器具 トラフ型
種別40形2灯 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

直管形LEDランプ専用器具 トラフ型
種別20形2灯 長さ(mm)102 形状トラフ型 幅(mm)115 高さ(mm)635 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 器具・セット器具のみ 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1台
8,998 税込9,898
32日以内出荷

新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。
仕様調光器使用不可 種別40形1灯 長さ(mm)89 形状トラフ型 幅(mm)60 高さ(mm)1246 定格電圧(V)AC100/200 (50Hz/60Hz) 口金G13 接続方式直結方式 適合品番ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD 器具・セット器具のみ 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型
種別40形2灯 長さ(mm)102 形状笠付トラフ型 幅(mm)115 高さ(mm)1246 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 器具・セット器具のみ 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

直管形LEDランプ専用器具 逆富士型
種別40形1灯 長さ(mm)95 幅(mm)135 高さ(mm)1265 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 器具・セット器具のみ 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1台
8,498 税込9,348
7日以内出荷

直管形LEDランプ専用器具 逆富士型
種別20形1灯 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,398 税込8,138
32日以内出荷

直管形LEDランプ専用器具 逆富士型
種別20形2灯 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,598 税込9,458
32日以内出荷

直管形LEDランプ専用器具 下面開放(埋込型)
種別20形2灯 電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。
適合40形2灯 長さ(mm)1251 形状埋込(下面解放) 幅(mm)250 定格電圧(V)AC100/200 (50Hz/60Hz) 口金G13 接続方式直結方式 適合品番ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD 仕上鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型
種別40形1灯 長さ(mm)89 形状笠付トラフ型 幅(mm)60 高さ(mm)1253 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 器具・セット器具のみ 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1台
8,598 税込9,458
7日以内出荷

直管形LEDランプ専用器具 下面開放天井直付け型
種別40形2灯 形状下面開放(埋込型) 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金G13 器具・セット器具のみ 外装鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)126 埋込穴長(mm)44 埋込高(mm)800 調光の可否
1台
15,980 税込17,578
32日以内出荷

LED防犯灯用の専用器具 国内設計・開発 安心の日本製 本体材質はASA、カバーはPMMAを採用し耐久性を確保 直管形LEDランプは昼白色・昼光色を選択可能
用途駐車場や私有地、倉庫等の照明 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金G13 種別20形1灯 材質(本体)ASA(色:クールホワイト) 材質(カバー)PMMA (鏡面仕上げ 一部ブラスト加工) 材質(アーム)ZAM 質量(g)940 寸法(mm)758×100 使用温度範囲(℃)-20~35 適合ランプECL-LD2EGN/ECL-LD2EGD/ECL-LD2EHN
1台
7,798 税込8,578
14日以内出荷