施設・屋外照明 :「とうし」の検索結果

施設・屋外照明は発光ダイオードを用いたランプやライトなどの照明器具のことです。少ない電力で高輝度、長寿命であるLED照明器具は省エネかつリーズナブルなアイテム。カバーがセットになったタイプのベースライトやバータイプのLEDなどさまざまな形状があり、色や明るさなど豊富な種類から選ぶ事ができます。またLEDバーを交換することも可能。明るい昼白色のランプは視野が良好なため工場の倉庫などの作業現場でもおすすめです。また電球を保護するためのカバーなど豊富なアイテムを組み合わせて使用することもできます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。
仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能 材質鋼板 白塗装/アクリル(乳白) 電圧(V)AC100~242 保護構造IP23、防雨形 消費電力(W)44.1 取付場所天井付・壁付(横向)兼用 ランプランプ別梱包 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 容量(VA)46(100V)/44.4(200V)/45(242V) 色(本体) 配光角度(°)配光角:70-60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否 従来光源Hf32W形×2灯 高出力相当
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能 材質鋼板 白塗装/アクリル(乳白) 電圧(V)AC100~242 消費電力(W)11.4 取付場所天井付・壁付(横向)兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000 容量(VA)12(100V)/11.4(200V)/11.8(242V) 色(本体) 配光角度(°)配光角:70-60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 従来光源Hf16W形×1灯 高出力相当
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング