施設・屋外照明 :「LEDライト 3W」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時4770lm・29.3W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)43 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)155.8 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)45.2/44.4/45(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6700 従来光源Hf32W形×2灯 高出力相当
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

材質アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白 タイプ□450タイプ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39×426×19 光源寿命50000時間(光束維持率75%) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白 タイプ□600タイプ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39×556×19 光源寿命50000時間(光束維持率75%) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット) 電圧(V)AC100-242 寸法(Φ×高さH)(mm)□500×59 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 従来光源FHP32W×3灯相当
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質枠:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 電圧(V)AC100/200/242兼用 取付場所埋込専用 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 従来光源FHP32W×3灯相当
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電圧(V)AC100/200/242兼用 取付場所埋込専用 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)