施設・屋外照明 :「e39口金」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場や倉庫の高天井用照明。 完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。 発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。 放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。 独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)110 使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可) 使用環境湿度(%)10~90 保護等級IP67(ライト本体部のみE39口金を除く) 寸法(Φ×mm)250×180 全光束(Lm)11000 色温度(K)5700 演色指数(Ra)70 電源ユニット外付電源 電圧(V)AC100~240
1台
56,980 税込62,678
31日以内出荷

工場や倉庫の高天井用照明。 完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。 発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。 放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。 独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)63 使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可) 使用環境湿度(%)10~90 保護等級IP67(ライト本体部のみE39口金を除く) 寸法(Φ×mm)250×180 全光束(Lm)5350 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源ユニット外付電源 電圧(V)AC100~240
1台
50,980 税込56,078
31日以内出荷

おすすめ人気ランキング