器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。
また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
形状トラフ
寸法(mm)75×1225×64
質量(kg)1.7
電源電圧(V)100~242
色温度(K)5000
生産国日本
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。
また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
色温度(K)5000
生産国日本
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。
また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
形状逆富士形
幅(mm)150
寸法(mm)150×1250×62
質量(kg)2.1
色温度(K)5000
生産国日本
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!
LEDベースライト
モノタロウ
¥5,998~
税込¥6,598~
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。
また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
形状逆富士形
幅(mm)230
寸法(mm)230×1250×62
質量(kg)2.4
色温度(K)5000
生産国日本
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高い省エネ性能とスタイリッシュな器具構造を実現しました。
用途屋内用。
トラスコ品番397-0047
材質ポリカーボネート
長さ(mm)1220
幅(mm)70
高さ(mm)90
電圧(V)100~242
消費電力(W)24.7
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)161.9
明るさ(Lm)4000
適合器具LED一体型ベース照明Nuシリーズライトユニット昼白色
1台
¥7,098
税込¥7,808
翌日出荷
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
電圧(V)100~242
材質(カバー)ポリカーボネイト
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
電圧(V)100~242
材質(カバー)ポリカーボネイト
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率88%)
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
幅(mm)230
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
電圧(V)100~242
材質(カバー)ポリカーボネイト
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):75●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●タイプ:40形●トラフ形●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9746
アズワン品番67-2235-20
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):5200●光源色:昼白色●幅(mm):75●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):34.0●タイプ:40形●トラフ形●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9745
アズワン品番67-2235-21
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
。LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):5200●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):1250●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):34.0●タイプ:40形●逆富士形230mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9736
アズワン品番67-2234-70
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):5200●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1250●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):34.0●タイプ:40形●逆富士形150mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9743
アズワン品番67-2235-03
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):1250●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●タイプ:40形●逆富士形230mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9740
アズワン品番67-2234-69
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):5200●光源色:昼白色●幅(mm):215●長さ(mm):1278●高さ(mm):66.3●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):34.0●埋込穴(mm):215×1278●タイプ:40形●下面開放形穴寸190mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9751
アズワン品番67-2234-40
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1250●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●タイプ:40形●逆富士形150mm幅●光源色:昼白色●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9747
アズワン品番67-2235-02
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):5200●光源色:昼白色●幅(mm):170●長さ(mm):1254●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):34.0●埋込穴(mm):150×1254●タイプ:40形●下面開放形穴寸150mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9744
アズワン品番67-2235-01
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):170●長さ(mm):1254●高さ(mm):69●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●埋込穴(mm):150×1254●タイプ:40形●下面開放形穴寸150mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9738
アズワン品番67-2234-99
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):250●長さ(mm):1254●高さ(mm):66.3●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●埋込穴(mm):250×1254●タイプ:40形●下面開放形穴寸220mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9748
アズワン品番67-2234-37
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):215●長さ(mm):1278●高さ(mm):66.3●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●埋込穴(mm):215×1278●タイプ:40形●下面開放形穴寸190mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9742
アズワン品番67-2234-39
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):5200●光源色:昼白色●幅(mm):330●長さ(mm):1278●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):34.0●埋込穴(mm):330×1278●タイプ:40形●下面開放形穴寸300mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9739
アズワン品番67-2234-08
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):5200●光源色:昼白色●幅(mm):250●長さ(mm):1254●高さ(mm):66.3●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):34.0●埋込穴(mm):250×1254●タイプ:40形●下面開放形穴寸220mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9749
アズワン品番67-2234-38
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):330●長さ(mm):1278●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●埋込穴(mm):330×1278●タイプ:40形●下面開放形穴寸300mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9734
アズワン品番67-2234-07
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。