施設・屋外照明 :「LED トラフ」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ HotaluX(ホタルクス) 動画あり
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明 形状トラフ 寸法(mm)75×1225×64 質量(kg)1.7 電源電圧(V)100~242 色温度(K)5000 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
1セットほか
6,398 税込7,038
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明 電圧(V)100~242 材質(カバー)ポリカーボネイト
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
仕様●明るさ(lm):3100●光源色:昼白色●幅(mm):75●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):20.5●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):151.2●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6901 アズワン品番67-2235-11
1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
仕様●明るさ(lm):3880●光源色:昼白色●幅(mm):75●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):24.7●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):157.0●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6923 アズワン品番67-2235-13
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

。選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
仕様●明るさ(lm):6690●光源色:昼白色●幅(mm):75●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):41.8●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):160.0●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6735 アズワン品番67-2235-19
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):75●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●タイプ:40形●トラフ形●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9746 アズワン品番67-2235-20
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。屋内用。
仕様●明るさ(lm):5200●光源色:昼白色●幅(mm):75●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):34.0●タイプ:40形●トラフ形●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9745 アズワン品番67-2235-21
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
仕様●明るさ(lm):1940●光源色:昼白色●幅(mm):75●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):13.0●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):149.2●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6853 アズワン品番67-2235-07
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
仕様●明るさ(lm):5040●光源色:昼白色●幅(mm):75●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):31.5●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):160.0●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6863 アズワン品番67-2235-17
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 40形
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体です。
用途屋内用 スイッチ-
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

20Wサイズ トラフ 器具のみ
用途事務所、工場、倉庫、等の照明 種別トラフ形 器具・セット器具のみ RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷