定格電圧(V)AC100~242
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)4000
光源寿命40000時間
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:120
質量(kg)3
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
角度調整範囲35°、30°、25°
付加機能SL端子台/送り端子台付
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
定格電圧(V)AC100~242
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)4000
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:244
埋め込み寸法(mm)W:220
質量(kg)6.1
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分埋込
付加機能SL端子台/送り端子台付
適合周波数50/60Hz
角度(°)遮光:45
角度調整範囲35°、30°、25°
グリーン購入法適合
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:123
質量(kg)3
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
適合周波数50/60Hz
角度調整範囲35°、30°、25°
グリーン購入法適合
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否可
消費電力(W)26.4
種類ハイグレード
明るさ(Lm)5200
演色指数(Ra)83
消費電力(W)36
種類ハイグレード
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)83
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。