水銀灯700W相当の明るさです。
枠の取付位置が複数あるので、高天井照明にも使えます。
サージプロテクター内蔵です。
用途外構照明・投光器・看板照明に
セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
電源(V)100(50/60Hz)
電圧(V)100
保護等級IP65
色温度(K)5000
電線仕様VCT0.75mm2×3芯
LED寿命(時間)50000
明るさ(Lm)26700
照射角度(°)上下:70/左右:150
調光ができるLED投光器です。
水銀灯400W相当の明るさです(MAX時)。
サージプロテクター内蔵です。
AC100V専用です。
用途投光器・作業照明に
トラスコ品番238-9794
セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)5.7
電源(V)100
消費電力(W)5.5~102/100V
電源コード(m)4.5
保護等級IP65
色温度(K)5000
アズワン品番65-1856-77
LED寿命(時間)50000
明るさ(Lm)13000
標準消費電力料金(円/h)0.14~2.55(100V)
照射角度(°)上下:70/左右:150
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
消費電力(W)100V:605/200V:576
トラスコ品番161-8910
幅(mm)524
質量(kg)22
高さ(mm)483
奥行(mm)357
電源(V)100/200
色温度(K)5000
配光角度(°)45
明るさ(Lm)91000
光色昼白色
演色指数(Ra)Ra75
標準消費電力料金(50Hz)16.3
1台
¥439,800
税込¥483,780
3日以内出荷
消費電力(W)100V:501/200V:478
トラスコ品番162-3612
幅(mm)516
質量(kg)16.8
高さ(mm)330
奥行(mm)300
電源(V)100/200
色温度(K)5000
配光角度(°)30
明るさ(Lm)67300
光色昼白色
演色指数(Ra)Ra71
標準消費電力料金(50Hz)13.5
1台
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
消費電力(W)100V:501/200V:478
トラスコ品番162-0476
幅(mm)516
質量(kg)15.3
高さ(mm)330
奥行(mm)300
電源(V)100/200
色温度(K)5000
配光角度(°)10
明るさ(Lm)65900
光色昼白色
演色指数(Ra)Ra71
標準消費電力料金(50Hz)13.5
1台
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
施設・屋外照明 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。