施設・屋外照明 :「天井補強」の検索結果
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。光ムラのまったくない均一な発行パネル。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状が、直付時でも天井にすっきり調和します。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現。天井面に溶け込みながら、チャンネル切断や補強など埋込施工の手間を簡略化します
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
ランプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
取付直付/埋込兼用型
タイプCチャンネル回避型
本体アルミ
カバーアクリル(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)調色
仕様調光器:不可
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。