通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
種別トラフ型1灯用
幅(mm)67
取付直付型/軒下取付専用
高さ(mm)100
材質(本体)鋼(白色)
電圧(V)100/200/242
構造防雨・防塵型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプトラフ型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.2
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×53
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
センサーで自動点灯・消灯するシンプルなあかり
電圧(V)100
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
本体鋼・樹脂
調光の可否否
LED寿命(時間)40000
仕様人感センサー:ON-OFF型、調光器:不可
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様調光器:不可
質量(kg)1.1
色白
取付直付型/反射笠付1灯用
タイプ1050lmタイプ
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)7.2
本体鋼
ランプ直管形LED7.2W(G13)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)157×632×84
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.7
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.7
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×632×54
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.9
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53
再生紙使用マーク適合
種類LED LINE
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
種類LED LINE
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
看板照明に最適な配光。光源を下向きに設置することで、ウォールウォッシャーのように、看板などの壁面全体を明るくする効果が得られます。
仕様調光器:不可
幅(mm)160
取付直付型
高さ(mm)74
材質(本体)鋼(白色)
電圧(V)100/200/242
構造防雨・防塵型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面取付専用
調光の可否不可
LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)。片側給電片側配線。シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ。安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型
本体鋼・樹脂
色白
質量(kg)1.2
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×63
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED
ランプ直管形LED7.2W(G13)
演色指数(Ra)94
タイプ1050lmタイプ
明るさFL20W相当
本体鋼
色白
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
電圧(V)100/200/242
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
用途ショーケース用
仕様調光器:不可
質量(kg)0.7
取付直付型/ショーケース用1灯用
タイプ1050lmタイプ
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)7.2
本体鋼
ランプ直管形LED7.2W(G13)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×706×41
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)
色(本体)白
LED寿命(時間)40000
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
仕様調光器:不可
質量(kg)0.8
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)7.2
本体鋼
ランプ直管形LED7.2W(G13)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×632×84
色温度(K)3000
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)131.9
皮相電力(VA)8(100V/200V/242V)
色(本体)白
光束(Lm)950
LED寿命(時間)40000
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様調光器:不可
質量(kg)2.1
取付直付型/下面開放型2灯用
タイプ1050lmタイプ
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)14.4
本体鋼
ランプ直管形LED7.2W(G13)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×632×50
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)15/16/16(100V/200V/242V)
色(本体)白
LED寿命(時間)40000
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
遮光(°)15
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED
ランプ直管形LED7.2W(G13)
演色指数(Ra)94
取付直付型/トラフ型1灯用
タイプ1050lmタイプ
明るさFL20W相当
本体鋼
質量(kg)0.8
皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)7.2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×632×84
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
ランプ直管形LED7.2W(G13)
演色指数(Ra)94
タイプ1050lmタイプ
明るさFL20W相当
本体鋼
色白
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED
ランプ直管形LED7.2W(G13)
演色指数(Ra)94
タイプ1050lmタイプ
明るさFL20W相当
本体鋼
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
電圧(V)100/200/242
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様調光器:不可
質量(kg)1.1
色白
取付直付型/片反射笠付1灯用
タイプ1050lmタイプ
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)7.2
本体鋼
ランプ直管形LED7.2W(G13)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×632×125
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
仕様軒下雨線内で使用、調光器:不可
取付直付型/軒下取付専用
材質(本体)鋼(白色)
電圧(V)100/200/242
構造防雨・防塵型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.7
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53
再生紙使用マーク適合
プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.9
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53
再生紙使用マーク適合
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
仕様軒下雨線内で使用、調光:不可、調光器:不可
幅(mm)180
取付直付型/軒下取付専用
高さ(mm)100
材質(本体)鋼(白色)
タイプ反射笠付
電圧(V)100/200/242
構造防雨・防塵型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×86
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプボックスタイプ
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.1
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×642×53
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.8
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×86
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付埋込型20形
タイプ下面開放型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)330
長さ(mm)656
埋込穴(Φmm)639×300
質量(kg)2.4
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001
連結可能型
電圧(V)100/200/242
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプトラフ型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.5
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)156×607×54
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付埋込型20形
タイプ下面開放型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)170
長さ(mm)636
埋込穴(Φmm)617×150
質量(kg)1.8
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
連結可能型
仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.6
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×632×54
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付埋込型20形
タイプ下面開放型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)210
長さ(mm)656
埋込穴(Φmm)639×190
質量(kg)1.8
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
連結可能型
仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付埋込型20形
タイプ下面開放型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)240
長さ(mm)636
埋込穴(Φmm)617×220
質量(kg)2
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
連結可能型
仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付型20形
タイプトラフ型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.7
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×632×86
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付型20形
タイプ反射笠型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.7
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
消費電力(W)42
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×93
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ反射笠型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.4
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×607×67
再生紙使用マーク適合
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。