一体型LEDベースライト (185) その他LEDベースライト (1) 高天井照明器具 (7) カテゴリ: 施設・屋外照明ブランド: ODELIC(オーデリック)すべて解除
屋内用 間接照明 DMX制御 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷
RGBフルカラーと2700~6500Kの調光・調色が可能。イベントなどのカラー演出に幅広く対応します。
付属品 取付バネ、アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ 材質 アルミ(アルマイト)/ポリカーボネート(乳白) 幅(mm) 44 取付 壁面・天井面・床面兼用 高さ(mm) 58 定格電圧(V) 100 平均演色評価数(Ra) 83 光源 LED 色温度(K) 2700~6500 光源寿命 40000時間 光色 RGBカラー+電球色~昼光色 調光方式 【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御 LED交換 不可
スタンダードタイプ ドットレス LINE屋外用 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷
ドットレスのソフトで明るい光100V仕様のコンパクトサイズ
仕様 【調光器】不可【その他】非調光 付属品 取付金具 材質 アルミ(アルマイト) 幅(mm) 28 カバー ポリカーボネート(乳白) 取付 壁面・天井・床面兼用 高さ(mm) 39 定格電圧(V) 100 構造 防雨・防湿型 平均演色評価数(Ra) 83 光源 LED 別売付属品 電源ケーブル、延長ケーブル 色温度(K) 3500 光源寿命 40000時間 光色 温白色 グリーン購入法 適合 連結 20mまで(電源ケーブル、延長ケーブル含) LED交換 不可
SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
材質 アルミ/樹脂(乳白) 幅(mm) 25 取付 壁面・天井面傾斜面取付兼用 高さ(mm) 43 種類 SOLID LINE Mini 定格電圧(V) 100/200/242 平均演色評価数(Ra) 94 色温度(K) 2700~6500 エネルギー消費効率(Lm/W) 142.8 光源寿命 40000時間 光色 電球色~昼光色 調光方式 【連続調光】100-1%・調色 グリーン購入法 適合 傾斜天井取付角度(°) 90
SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
その他 ※調光器不可 材質 アルミ/樹脂(乳白) 幅(mm) 25 取付 天井面取付専用、レール取付専用 高さ(mm) 47 種類 SOLID LINE Mini 平均演色評価数(Ra) 94 別売付属品 【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631 色温度(K) 2700~6500 エネルギー消費効率(Lm/W) 142.8 光源寿命 40000時間 光色 電球色~昼光色 調光方式 【連続調光】100-1%・調色 グリーン購入法 適合
SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷
材質 アルミ/樹脂(乳白) 幅(mm) 25 取付 天井面取付専用、レール取付専用 高さ(mm) 47 種類 SOLID LINE Mini 定格電圧(V) 100 平均演色評価数(Ra) 94 別売付属品 調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632) 光源寿命 40000時間 調光方式 【連続調光】100-1%・逆位相制御 グリーン購入法 適合
LINE屋内用 スリムタイプ ドットレス 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
電源内蔵型で驚きの細さドットレス発光のスリムタイプ間接照明から直見せライン照明まで、スリムさとドットレスな特長を活かした幅広い用途に対応
その他 ※調光器不可 付属品 取付金具 材質 アルミ(アルマイト) 幅(mm) 25 カバー ポリカーボネート(乳白) 取付 壁面・天井・床面兼用 高さ(mm) 25 備考 非調光 定格電圧(V) 100 平均演色評価数(Ra) 94 別売付属品 電源ケーブル、延長ケーブル 光源寿命 40000時間 LED交換 不可
LED-LINE LEDユニット直付型 40形 逆富士型 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷
その他 ※調光器不可 材質 鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1250 取付 壁面・天井面・傾斜面取付兼用 タイプ 逆富士型 定格電圧(V) 100/200/242 定格消費電力(W) 32 平均演色評価数(Ra) 94 機能 サーカディアン自動調光・調色付 別売付属品 【連結金具】XA453045【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631 器具・セット LEDユニット UN4404RR 色温度(K) 2700~20000 埋め込み深さ(mm) 53 エネルギー消費効率(Lm/W) 146.8 光源寿命 40000時間 光色 電球色~アズール色 明るさ Hf32W定格出力×2灯 調光方式 【連続調光】100-1%・調色 グリーン購入法 適合 電源容量(VA) 33/34/35 定格光束(Lm) 4700 連結 可能型 傾斜天井取付角度(°) 90
LED-LINE LEDユニット直付型 40形 反射笠付 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷
その他 ※調光器不可 材質 鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1225 幅(mm) 162 質量(kg) 2.3 取付 壁面・天井面・傾斜面取付兼用 タイプ 反射笠付 定格電圧(V) 100/200/242 定格消費電力(W) 32 平均演色評価数(Ra) 94 機能 サーカディアン自動調光・調色付 別売付属品 【チェーン金具】XA453052【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631 器具・セット LEDユニット UN4404RR 色温度(K) 2700~20000 埋め込み深さ(mm) 67 エネルギー消費効率(Lm/W) 145.3 光源寿命 40000時間 光色 電球色~アズール色 明るさ Hf32W定格出力×2灯 調光方式 【連続調光】100-1%・調色 グリーン購入法 適合 電源容量(VA) 33/34/35 定格光束(Lm) 4650 傾斜天井取付角度(°) 90
LED-LINE LEDユニット直付型 40形 トラフ型 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷
その他 ※調光器不可 材質 鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1225 幅(mm) 80 質量(kg) 1.9 取付 壁面・天井面・傾斜面取付兼用 タイプ トラフ型 定格電圧(V) 100/200/242 定格消費電力(W) 32 平均演色評価数(Ra) 94 機能 サーカディアン自動調光・調色付 別売付属品 【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631 器具・セット LEDユニット UN4404RR 色温度(K) 2700~20000 埋め込み深さ(mm) 53 エネルギー消費効率(Lm/W) 145.3 光源寿命 40000時間 光色 電球色~アズール色 明るさ Hf32W定格出力×2灯 調光方式 【連続調光】100-1%・調色 グリーン購入法 適合 電源容量(VA) 33/34/35 定格光束(Lm) 4650 傾斜天井取付角度(°) 90
高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
仕様 Cチャンネル回避型 その他 ※調光器不可 材質 アルミ(白色)/アクリル(乳白) 取付 直付・埋込兼用 備考 非調光 定格電圧(V) 100/200/242 平均演色評価数(Ra) 94 色温度(K) 5000 埋め込み深さ(mm) 25 光源寿命 40000時間 光色 昼白色
LED-LINE ベースライト LEDユニット110形 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷
備考 非調光 タイプ 110形 定格電圧(V) 100/200/242 定格消費電力(W) 82.6 平均演色評価数(Ra) 83 色温度(K) 5000 ランプの種類 LED エネルギー消費効率(Lm/W) 162.2 光源寿命 40000時間 光束(Lm) 13400 光色 昼白色 明るさ Hf86W×2灯 電源容量(VA) 83/86/90 定格光束(Lm) 13400
電源内蔵型 高天井用照明 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
軽量に、高効率に進化したLED高天井用照明
長さ(mm) 264 幅(mm) 255 高さ(mm) 286 種類 高天井用照明 電源内蔵型 電圧(V) 100/200/242 角度(°) 傾斜天井対応:35 本体 アルミ 平均演色評価数(Ra) 70 色温度(K) 5000 材質(カバー) ポリカーボネート(透明) ランプの種類 LED一体型 光源寿命 60000時間 ワイヤー 落下防止ワイヤー付 入数 1台 光色 昼白色 グリーン購入法 適合
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 直付型 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
直付型
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
電圧(V) 100-242 対応 CONNECTED LIGHTING 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色~昼光色 光源寿命 40000時間 別売品番 【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra) 94 調光率(%) 連続100-1、調色 調光の可否 不可
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 埋込型 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
埋込型
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
材質 鋼(白色) 電圧(V) 100-242 対応 CONNECTED LIGHTING 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色~昼光色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 94 調光率(%) 連続100-1、調色 連結 可能型 調光の可否 不可
オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 トラフ型 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
直付型 トラフ型
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm) 2438 幅(mm) 79 質量(kg) 4.5 高さ(mm) 105 材質(本体) 鋼(白色) タイプ 直付型110形、トラフ型1灯用 電圧(V) 100-242 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可
オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広) ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
直付型 逆富士山型(幅広)
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
種別 直観形LED32W(R17d)No.310B 長さ(mm) 2461 幅(mm) 150 質量(kg) 5.2 高さ(mm) 108 材質(本体) 鋼(白色) タイプ 直付型110形、逆富士山型(幅広)1灯用 電圧(V) 100-242 定格消費電力(W) 32 色温度(K) 5000 ランプの種類 LED 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:148.1 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) 33(100V)、36(200V)、36(242V) 明るさ FLR110W相当 演色指数(Ra) 83 定格光束(Lm) 4740 調光の可否 不可
オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
埋込型
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm) 2474 幅(mm) 250 寸法(mm) 埋込穴:2446×220 質量(kg) 8 材質(本体) 鋼(白色) タイプ 埋込型110形、下面開放型2灯用 電圧(V) 100-242 埋め込み深さ(mm) 100 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 別売品番 【連結金具】OA253017 演色指数(Ra) 83 連結 可能型 調光の可否 不可
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE fix-a 高演色LED ベースライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)
ランプホルダーも兼ねる意匠はシンプルさを追及し安全性も確保
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別 直観形LED18.5W(G13)No.441RM 材質 鋼・樹脂(白色) 長さ(mm) 1250 幅(mm) 150 質量(kg) 2.4 高さ(mm) 63 電圧(V) 100-242 定格消費電力(W) 18.5 対応 CONNECTED LIGHTING 色温度(K) 2700~6000 ランプの種類 高演色LED 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:135.1 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) 20(100V)、20(200V)、21(242V) 明るさ Hf32W定格出力相当 別売品番 【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra) 94 定格光束(Lm) 2500 調光率(%) 連続100-1、調色 調光の可否 不可
オーデリック 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト
器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状
均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります
Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現
高演色照明R15クラス2
仕様 Cチャンネル回避型 種別 LED一体型 カバー アクリル(乳白) 取付 直付・埋込兼用 材質(本体) アルミ(白色) 電圧(V) 100-242 色温度(K) 5000 埋め込み深さ(mm) 25 ランプの種類 高演色LED 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 94 調光の可否 不可
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-SQUARE FLAT 高演色LED サーカディアンベースライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色
サーカディアンベースライト。朝スッキリ目覚め、夜ぐっすり眠る。生体リズムを整えるベースライトです
リモコンと照度センサーで自動調光・調色します
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト
器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状
均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります
Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現
高演色照明R15クラス2
仕様 照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色機能付、Cチャンネル回避型 種別 LED一体型 幅(mm) □470 カバー アクリル(乳白) 質量(kg) 4.7 取付 直付・埋込兼用 材質(本体) アルミ(白色) 電圧(V) 100-242 定格消費電力(W) 59 色温度(K) 2700~20000 埋め込み深さ(mm) 25 ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色~アズール色 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:101.6 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) 60(100V)、60(200V)、66(242V) リモコン サーカディアン自動調光・調色リモコン 明るさ FHP32W×4灯相当 別売品番 【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra) 94 埋込穴(Φmm) 450 定格光束(Lm) 6000 調光率(%) 連続100-1、調色 調光の可否 不可
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED LED-LINE ベースライト 埋込型40・20形 逆富士山型 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
CONNECTED LIGHTING
信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます
LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
高演色照明R15クラス2
種別 LEDユニット UN4406RH 長さ(mm) 1250 幅(mm) 150 質量(kg) 2.8 取付 傾斜天井取付:可能(~90°) 高さ(mm) 53 材質(本体) 鋼(白色) タイプ 直付型40・20形、逆富士山型 電圧(V) 100-242 定格消費電力(W) 41.7 対応 CONNECTED LIGHTING 色温度(K) 5000 ランプの種類 高演色LED 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:165.4 材質(枠) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) 42(100V)、43(200V)、46(242V) 明るさ Hf32W高出力×2灯相当 別売品番 【連結金具】XA453045 演色指数(Ra) 94 定格光束(Lm) 6900 調光率(%) 連続100-1 取付面位置 壁面・天井面・傾斜面取付兼用 連結 可能型 調光の可否 不可
オーデリック LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
長さ(mm) 2462 幅(mm) 330 寸法(mm) 埋込穴:2445×300 質量(kg) 7.5 材質(本体) 鋼(白色) タイプ 埋込型110形、下面開放型 電圧(V) 100-242 埋め込み深さ(mm) 65 材質(枠) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間 別売品番 【連結金具】XA353001 連結 可能型 調光の可否 不可
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
CONNECTED LIGHTING
信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます
LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm) 2462 幅(mm) 330 寸法(mm) 埋込穴:2445×300 質量(kg) 7.5 材質(本体) 鋼(白色) タイプ 埋込型110形、下面開放型 電圧(V) 100-242 対応 CONNECTED LIGHTING 埋め込み深さ(mm) 65 ランプの種類 LED 材質(枠) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間 別売品番 【連結金具】XA353001 演色指数(Ra) 83 調光率(%) 連続100-1 連結 可能型 調光の可否 不可
オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
長さ(mm) 2419 幅(mm) 162 質量(kg) 5 高さ(mm) 67 材質(本体) 鋼(白色) タイプ 直付型110形、反射笠付 電圧(V) 100-242 材質(枠) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間 調光の可否 不可
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
CONNECTED LIGHTING
信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます
LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm) 2419 幅(mm) 162 質量(kg) 5 高さ(mm) 67 材質(本体) 鋼(白色) タイプ 直付型110形、反射笠付 電圧(V) 100-242 対応 CONNECTED LIGHTING ランプの種類 LED 材質(枠) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間 別売品番 【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra) 83 調光率(%) 連続100-1 調光の可否 不可
オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
長さ(mm) 2419 幅(mm) 80 質量(kg) 3.9 高さ(mm) 53 材質(本体) 鋼(白色) タイプ 直付型110形、トラフ型 電圧(V) 100-242 材質(枠) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間 調光の可否 不可
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
CONNECTED LIGHTING
信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます
LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm) 2419 幅(mm) 80 質量(kg) 3.9 高さ(mm) 53 材質(本体) 鋼(白色) タイプ 直付型110形、トラフ型 電圧(V) 100-242 対応 CONNECTED LIGHTING ランプの種類 LED 材質(枠) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間 別売品番 【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra) 83 調光率(%) 連続100-1 調光の可否 不可
オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
長さ(mm) 2438 高さ(mm) 53 材質(本体) 鋼(白色) タイプ 直付型110形、逆富士山型 電圧(V) 100-242 材質(枠) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間 別売品番 【連結金具】XA453045 連結 可能型 調光の可否 不可
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
CONNECTED LIGHTING
信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます
LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm) 2438 高さ(mm) 53 材質(本体) 鋼(白色) タイプ 直付型110形、逆富士山型 電圧(V) 100-242 対応 CONNECTED LIGHTING ランプの種類 LED 材質(枠) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間 別売品番 【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra) 83 調光率(%) 連続100-1 連結 可能型 調光の可否 不可
LEDベースライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。Hf16W高出力相当。
仕様 調光器の使用不可 材質 鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白) 消費電力(W) 10 全光束(Lm) 1600 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 94 調光の可否 否
LEDベースライト ODELIC(オーデリック) 8日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。Hf32W定格出力相当。
仕様 調光器の使用不可 材質 鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白) 消費電力(W) 16.4 全光束(Lm) 2500 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 94 調光の可否 否
LEDベースライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らすトラフ型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。Hf16W高出力相当。
仕様 調光器の使用不可 材質 鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白) 消費電力(W) 10 全光束(Lm) 1550 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 83 調光の可否 否
投光器 コイズミ 税込 ¥ 58,278 ~ ¥ 52,980 ~
ユニット コイズミ 税込 ¥ 7,148 ~ ¥ 6,498 ~