3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト 器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状 均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現 高演色照明R15クラス2
仕様Cチャンネル回避型 種別LED一体型 カバーアクリル(乳白) 取付直付・埋込兼用 材質(本体)アルミ(白色) 電圧(V)100-242 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)25 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット) CONNECTED LIGHTING LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色 サーカディアンベースライト。朝スッキリ目覚め、夜ぐっすり眠る。生体リズムを整えるベースライトです リモコンと照度センサーで自動調光・調色します LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト 器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状 均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現 高演色照明R15クラス2
仕様照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色機能付、Cチャンネル回避型 種別LED一体型 幅(mm)□470 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)4.7 取付直付・埋込兼用 材質(本体)アルミ(白色) 電圧(V)100-242 定格消費電力(W)59 色温度(K)2700~20000 埋め込み深さ(mm)25 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~アズール色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)60(100V)、60(200V)、66(242V) リモコンサーカディアン自動調光・調色リモコン 明るさFHP32W×4灯相当 別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)450 定格光束(Lm)6000 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。光ムラのまったくない均一な発行パネル。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状が、直付時でも天井にすっきり調和します。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現。天井面に溶け込みながら、チャンネル切断や補強など埋込施工の手間を簡略化します
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 ランプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 取付直付/埋込兼用型 タイプCチャンネル回避型 本体アルミ カバーアクリル(乳白) LED寿命(時間)40000 調光の可否可(連続100-1%)調色 仕様調光器:不可 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)