絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレミアムグリス(旧デュラエースグリス) SHIMANO(シマノ)

    プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)

    SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(50g)ほか
    当日出荷
    ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
  • 小缶グリス 丸末油業

    小缶グリス

    丸末油業(26件のレビュー)
    579税込637
    1個(150g)
    当日出荷
    軸受けやギア、機械の摩擦部などに用いるペースト状の潤滑剤です。
    タイプノーマル
  • エバーズ 長期防錆油 EVERS

    エバーズ 長期防錆油

    EVERS(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(420mL)
    当日出荷
    金属製品が輸出時に、高温多湿状況に長期間保管される場合を想定し、開発された極めて性能の高い輸出用長期防錆剤です。 防水・防錆シート・気化性防錆剤の封入等が不要で、コスト・工程が省けます。 グリスのように固まらないため、使用時に脱脂洗浄等の後処理が殆ど不要です。除去は溶剤・界面活性剤で簡単に拭き取れます。
    アズワン品番64-9558-25
  • EVERS 長期防錆剤 EVERS

    EVERS 長期防錆剤

    EVERS(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    特に防錆能力及び潤滑性に優れた防錆潤滑剤です。あらゆる金属をサビから強力に守ります。自転車の動きの悪い部分をすぐに動きを滑らかにします。サビついたボルトやナットをしばらくするとゆるめることができます。 。油汚れやうすいサビが拭くだけで簡単におとせます。
    容量(mL)100アズワン品番64-9599-41
  • フリーボディグリス 50g SHIMANO(シマノ)

    フリーボディグリス 50g

    SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    フリーボディ用グリス
  • ラッキー NEWオイル とんがりキャップ 永井油業

    ラッキー NEWオイル とんがりキャップ

    永井油業(25件のレビュー)
    399税込439
    1個(200mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    自転車パーツの作動を潤滑にする油です。
  • 自転車油 CAPTAIN STAG

    自転車油

    CAPTAIN STAG
    359税込395
    1個
    当日出荷
    金属部の防錆、潤滑、摩耗防止に。
    成分鉱物油容量(mL)100
  • エバーズ2 スプレーオイル 金属保護液 EVERS

    エバーズ2 スプレーオイル 金属保護液

    EVERS(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(340mL)ほか
    当日出荷
    優れた防錆力によりあらゆる金属を長期間腐食等、錆から守ります。 強力な浸透、潤滑力により各種回転部、摺動部、チェーン、ワイヤー等に使用できます。 水置換性に優れているので水に濡れた金属部分に使用すれば除水と防錆が一度に行えます。
  • ポリリューブ1000 ParkTool(パークツール)

    ポリリューブ1000

    ParkTool(パークツール)(20件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(110g)ほか
    当日出荷
    自転車のメンテナンス用として、特別に開発された耐磨耗性に優れたポリ-ユリアベースのグリース。 熱変化や耐水にも優れています。
  • カーボン用グリス カーボンペースト 100g カップ MOTOREX(モトレックス)

    カーボン用グリス カーボンペースト 100g カップ

    MOTOREX(モトレックス)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    カーボン製品用ペースト。特徴:カーボン製品に圧力を加えると、高い固定力を発揮します。必要な締め付けトルクが最大30%削減できます。使い方:カーボン製品を固定する際に適量を塗布してください。すべり止め用のコンパウンドを含んでいないので、カーボン製品をキズつけません。カーボン製品同士だけでなく、アルミ製品やスチール製品との固定にもお使いいただけます。※凸凹のある製品の組み合わせの場合は本来の性能を発揮しない場合があります。
    用途容量:100g。ブラシ付きカップ
  • ラッキー オイル 100ml 新パッケージ 永井油業

    ラッキー オイル 100ml 新パッケージ

    永井油業
    198税込218
    1本(100mL)
    4日以内出荷
    新パッケージ
  • スピンドル油 WINTEC(ウインテック)

    スピンドル油

    WINTEC(ウインテック)
    329税込362
    1個(100mL)
    当日出荷
    自転車パーツの作動を潤滑にする油です。
  • ハイパフォーマンスグリース ParkTool(パークツール)

    ハイパフォーマンスグリース

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    潤滑の耐久性、耐熱性、耐水性、長寿命を高次元で発揮するハイパフォーマンスグリース。プラスチックにも攻撃性がほとんど無く、セラミックタイプも含めたベアリングから、各部の可動部、サスペンションなど自転車用として最適な潤滑グリースです。
    耐熱温度(℃)-29~282アズワン品番64-5105-16
  • EVERS セラミック チェーンオイル WET EVERS

    EVERS セラミック チェーンオイル WET

    EVERS
    1,998税込2,198
    1本
    欠品中
    特に防錆能力及び潤滑性、耐摩耗性に優れた防錆潤滑剤です。強力サビ防止効果、水置換性に優れ強力防錆力で金属をサビから守ります。セラミック潤滑剤と摩耗調整剤の潤滑効果により一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」、スポーツ自転車にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、アシストギア、プーリー、ディレイラー等の摩耗を防止します。オイル塗布後は時間をかけてオイル感を残し乾燥し飛散しにくくなる防汚性に優れた潤滑剤です。優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種パーツの寿命を延ばします。
    成分セラミック個体潤滑剤配合寸法(mm)66×53×83容量(mL)220質量(g)248
  • エバーズ メンテオイルスプレー EVERS

    エバーズ メンテオイルスプレー

    EVERS
    1,798税込1,978
    1個(420mL)
    当日出荷
    有機モリブデン配合により、優れた極圧性と潤滑性を持つスプレーオイルです水置換性があり、金属表面の除水と防錆が一度に行えます。 臭気を抑え、オイルの臭いがありません可動部の動きを滑らかにしキシミ音などを直ちに解消します。 ジョイント部のサビ付いたボルト、ナットのゆるめ、車高調整式ショックなどのネジ部分の防錆に適しています。
    アズワン品番64-9558-29
  • エバーズ メンテグリススプレー EVERS

    エバーズ メンテグリススプレー

    EVERS
    1,798税込1,978
    1個(420mL)
    9日以内出荷
    有機モリブデン配合により、優れた極圧性と潤滑性を持つスプレーグリスです。 優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種部品の寿命を延ばしますしゅう動部や防錆したい部分への注油回数を減らします。 耐熱性、耐水性を備え防錆力を発揮します。汎用タイプなので使用温度範囲も広く、液ダレもしにくくなっています。 ベアリング、ギヤ、ウォーターポンプなどの長期間給油できない箇所へのグリースアップに適しています。
    アズワン品番64-9558-30
  • ラッキーオイル WINTEC(ウインテック)

    ラッキーオイル

    WINTEC(ウインテック)
    2,998税込3,298
    1個(4L)
    6日以内出荷
    お徳用ポリタンク入り自転車油
  • モリブデン入り サイクルフイニッシュ 潤滑防錆剤 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    モリブデン入り サイクルフイニッシュ 潤滑防錆剤

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    潤滑防鎮剤。逆さ吹き可能。ベルトクリーニングにもおすすめ。
    容量(mL)220内容量(mL)220
  • オイル 大 ラッキーオイル

    オイル 大

    ラッキーオイル(1件のレビュー)
    379税込417
    1本(240cc)
    4日以内出荷
    イエロー
  • カーボン用グリス カーボンペースト 5g 小袋 MOTOREX(モトレックス)

    カーボン用グリス カーボンペースト 5g 小袋

    MOTOREX(モトレックス)
    999税込1,099
    1個
    13日以内出荷
    カーボン製品用ペースト。特徴:カーボン製品に圧力を加えると、高い固定力を発揮します。必要な締め付けトルクが最大30%削減できます。使い方:カーボン製品を固定する際に適量を塗布してください。すべり止め用のコンパウンドを含んでいないので、カーボン製品をキズつけません。カーボン製品同士だけでなく、アルミ製品やスチール製品との固定にもお使いいただけます。※凸凹のある製品の組み合わせの場合は本来の性能を発揮しない場合があります。
    用途容量:5g。小袋
  • KC-2411A スプレーグリス 300ml エア・ウォーター

    KC-2411A スプレーグリス 300ml

    エア・ウォーター
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    金属の防錆・潤滑剤。エアゾールタイプのワンタッチ式グリスで、オイルのように流れず均一にスプレーできるグリスです。工作機械、建設機械、自動車、単車、自動車の回転部、煽動部の防錆潤滑にご使用ください。
    用途内容量 300ml。ケース入数:24本容量(mL)300
  • EVERS セラミック 防錆潤滑油 EVERS

    EVERS セラミック 防錆潤滑油

    EVERS
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    特に防錆能力及び潤滑性に優れた防錆潤滑剤です。強力サビ防止効果、水置換性に優れ特殊油膜で金属をサビから守ります。特殊潤滑油膜を形成し高耐久性オイルにより一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、フロントチェーンルング、アシストギアテンションプーリー、リアコグ等の摩耗を防止します。オイル塗布後しばらくすると油膜が定着し飛散しにくい防汚性に優れた潤滑剤です。可動部の動きを滑らかにしキシミ音を解消し優れた極圧性と潤滑性を持つ防錆潤滑剤です。
    成分強力防錆・セラミック個体潤滑剤配合寸法(mm)66×53×83容量(mL)220質量(g)248
  • EVERS セラミック チェーンオイル DRY EVERS

    EVERS セラミック チェーンオイル DRY

    EVERS
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    特に潤滑性及び耐摩耗性に優れ軽く走行できるドライレーシング潤滑剤です。薄い乾燥被膜によりべたツキを抑え防錆力と水置換性に優れ金属をサビから守ります。セラミック潤滑剤と摩耗調整剤の潤滑効果により一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」、スポーツ自転車にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、アシストギア、プーリー、ディレイラー等の摩耗を防止します。オイル塗布後しばらくすると油膜が定着し飛散しにくい防汚性に優れた潤滑剤です。優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種パーツの寿命を延ばします。
    成分セラミック個体潤滑剤配合寸法(mm)66×53×83容量(mL)220質量(g)238
  • エバーズ グリススプレー EVERS

    エバーズ グリススプレー

    EVERS
    1,598税込1,758
    1個(300mL)
    当日出荷
    長時間の潤滑に。防錆効果に優れた高級耐熱グリスあらゆる可動個所にすばらしく浸透し長時間潤滑効果を発揮します。 耐磨耗性を飛躍的に向上させチェーン、スプロケット等の寿命を著しく延ばします。 又、優れた密着により高速回転でも飛散しません。
    アズワン品番64-9558-31
  • ラッキーオイル ポリ缶入 4L 永井油業

    ラッキーオイル ポリ缶入 4L

    永井油業
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    容量(L)4
  • B型 オイル (12ヶ入) 永井油業

    B型 オイル (12ヶ入)

    永井油業
    3,998税込4,398
    1箱(12個)
    4日以内出荷
    用途220ml入り。12個/箱
  • EVERS セラミック チェーンオイル WAX EVERS

    EVERS セラミック チェーンオイル WAX

    EVERS
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    特に保油性及び耐久性、耐摩耗性に優れた防錆潤滑剤です。塗布後は比較的早くワックス化し油脂分が分離せず保持され防錆力で金属をサビから守ります。セラミック潤滑剤と摩耗調整剤の潤滑効果により一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」、スポーツ自転車にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、アシストギア、プーリー、ディレイラー等の摩耗を防止します。オイル塗布後しばらくすると油膜が定着し飛散しにくい防汚性に優れた潤滑剤です。優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種パーツの寿命を延ばします。
    成分セラミック個体潤滑剤配合寸法(mm)66×53×83容量(mL)220質量(g)244
  • ハブグリース Ice Toolz

    ハブグリース

    Ice Toolz(1件のレビュー)
    759税込835
    1本(3mL)
    4日以内出荷
    万能潤滑剤(カルシウムスルホネート) 広い温度範囲で優れた性能を発揮し、優れた耐水性と酸化および腐食を防止する万能型グリース。 耐熱性、極圧性、耐水性が要求されるころがり軸受、すべり軸受に最適。
    耐熱温度(℃)-25~200
  • 自転車油(スピンドル油) 永井油業

    自転車油(スピンドル油)

    永井油業(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100mL×9本)
    6日以内出荷
    栓を開けるとノズルが伸ばせます。
    種類スピンドル油
  • 自転車用オイル 防錆潤滑油 Panaracer(パナレーサー)

    自転車用オイル 防錆潤滑油

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    8日以内出荷
  • グリス 缶入工房用 サギサカ(SAGISAKA)

    グリス 缶入工房用

    サギサカ(SAGISAKA)
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    ヘッド・ボトムブラケット等のグリスアップに最適なペースト状の潤滑剤です。有機酸を含有していないからあらゆる種類の金属の防触用に最適です。
    用途医療用純ワセリンから作られた高品質グリス内容量(g)150
  • スピンドル油 サギサカ(SAGISAKA)

    スピンドル油

    サギサカ(SAGISAKA)
    589税込648
    1個(110mL)
    5日以内出荷
    低荷重で低粘度のため、自転車のチェーンなど駆動部に適したスピンドル油。駆動部の潤滑やサビ防止にも効果的。
    用途自転車のチェーンなど駆動部に適したスピンドル油寸法(mm)約63×123×33容量(mL)110
  • EVERS PRO カーボンチェーンスプレー・ドライ EVERS

    EVERS PRO カーボンチェーンスプレー・ドライ

    EVERS
    1,798税込1,978
    1本
    5日以内出荷
    耐水性、防汚性に優れ、ベトつきを抑えた全天候対応のドライタイプの自転車用潤滑剤。「フッ化カーボン潤滑剤」の配合により、過酷条件下でも優れた潤滑性と耐摩耗性を発揮しペダリングロスを減らし、サクサクとした変速が得られます。100%化学合成オイル採用により、チェーンのピン、ブッシュによく浸透し、またゴム、樹脂、シール、Oリング、パッキンを劣化させず、全ての可動部に使用できます。オフロード、オンロードどちらにも使用できます。ベトつかず汚れが付着しにくいので、きれいに乗りたいオンロード派に最適です。
    用途チェーン・シフトレバー・ワイヤーケーブルの長期潤滑・防錆に容量(mL)100
  • HEAT PROOF GREASE (ヒートプルーフグリス) 100g BOOST

    HEAT PROOF GREASE (ヒートプルーフグリス) 100g

    BOOST
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
    プロロードレーサー監修の今最も注目のメンテナンスアイテム。プロが認める安心感を体感できます。HEAT PROOF GREASE は、高熱になりやすい駆動部分で効果を発揮します。特にボトムブラケットには想像を超える力が加わり、クランクシャフトやベアリングが高熱になります。何も対処しなければ音鳴りが起こったりして、部品が摩耗する可能性もあります。このグリスはそういった問題を解決します。グリスの成分は流動性に優れており、高温下でも固まらず、粘度が低下して流れ出しません。そのため、フレームなどを汚すこともありません。特徴。HEAT PROOF=耐熱性。耐熱性に大変優れたグリスになります。自転車フレーム等、カーボン素材に金属部品を取り付ける箇所が出てきます。その際、力がかかる箇所では捻れ(ねじれ)、撓み(たわみ)が生じる際、異音がなることがあります。そのような異音を防ぐことが出来ます。使い方。クランクやBB(ボトムブラケット)等の、強い捻れ(ねじれ)、撓み(たわみ)が生じる箇所に塗り込み、組み付けることをおすすめします。
    内容量(g)100
  • カーボンチェーンスプレー ウェット 100ml EVERS PRO(エバーズ・プロ)

    カーボンチェーンスプレー ウェット 100ml

    EVERS PRO(エバーズ・プロ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    成分炭化水素系合成油、フッ化カーボン、石油系溶剤、噴射剤
  • SM-703WHS 補助車 FTB(フタバオリジナル)

    SM-703WHS 補助車

    FTB(フタバオリジナル)
    3,298税込3,628
    1個
    12日以内出荷
    サイズ16-24in
  • ZF PRO-IIグリース Zefal

    ZF PRO-IIグリース

    Zefal
    1,198税込1,318
    1個
    12日以内出荷
    容量(mL)150
  • ZF PRO-II-GREASE缶入 Zefal

    ZF PRO-II-GREASE缶入

    Zefal
    3,898税込4,288
    1個
    12日以内出荷
    容量(L)1
  • ZF エクストラドライワックス Zefal

    ZF エクストラドライワックス

    Zefal
    1,898税込2,088
    1個
    12日以内出荷
    容量(mL)120
  • ラッキー角油 ラッキーオイル

    ラッキー角油

    ラッキーオイル
    279税込307
    1本(100cc)
    4日以内出荷
    イエロー

自転車用オイル・グリース』には他にこんなカテゴリがあります

自転車用潤滑剤