絞り込み
ブランド
- EVERS(7)
- MOTOREX(モトレックス)(5)
- 永井油業(5)
- Zefal(3)
- ラッキーオイル(3)
- マルニ(マルニ工業)(2)
- ParkTool(パークツール)(2)
- Panaracer(パナレーサー)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- CAPTAIN STAG(2)
- WINTEC(ウインテック)(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- エア・ウォーター(1)
- 丸末油業(1)
- Ice Toolz(1)
- FTB(フタバオリジナル)(1)
- BOOST(1)

プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)
SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個(50g)ほか当日出荷ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
エバーズ 長期防錆油
EVERS(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(420mL)当日出荷金属製品が輸出時に、高温多湿状況に長期間保管される場合を想定し、開発された極めて性能の高い輸出用長期防錆剤です。 防水・防錆シート・気化性防錆剤の封入等が不要で、コスト・工程が省けます。 グリスのように固まらないため、使用時に脱脂洗浄等の後処理が殆ど不要です。除去は溶剤・界面活性剤で簡単に拭き取れます。アズワン品番64-9558-25
EVERS 長期防錆剤
EVERS(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷特に防錆能力及び潤滑性に優れた防錆潤滑剤です。あらゆる金属をサビから強力に守ります。自転車の動きの悪い部分をすぐに動きを滑らかにします。サビついたボルトやナットをしばらくするとゆるめることができます。 。油汚れやうすいサビが拭くだけで簡単におとせます。容量(mL)100アズワン品番64-9599-41
エバーズ2 スプレーオイル 金属保護液
EVERS(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個(340mL)ほか当日出荷優れた防錆力によりあらゆる金属を長期間腐食等、錆から守ります。 強力な浸透、潤滑力により各種回転部、摺動部、チェーン、ワイヤー等に使用できます。 水置換性に優れているので水に濡れた金属部分に使用すれば除水と防錆が一度に行えます。
ポリリューブ1000
ParkTool(パークツール)(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個(110g)ほか当日出荷自転車のメンテナンス用として、特別に開発された耐磨耗性に優れたポリ-ユリアベースのグリース。 熱変化や耐水にも優れています。
カーボン用グリス カーボンペースト 100g カップ
MOTOREX(モトレックス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷カーボン製品用ペースト。特徴:カーボン製品に圧力を加えると、高い固定力を発揮します。必要な締め付けトルクが最大30%削減できます。使い方:カーボン製品を固定する際に適量を塗布してください。すべり止め用のコンパウンドを含んでいないので、カーボン製品をキズつけません。カーボン製品同士だけでなく、アルミ製品やスチール製品との固定にもお使いいただけます。※凸凹のある製品の組み合わせの場合は本来の性能を発揮しない場合があります。用途容量:100g。ブラシ付きカップ
ハイパフォーマンスグリース
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷潤滑の耐久性、耐熱性、耐水性、長寿命を高次元で発揮するハイパフォーマンスグリース。プラスチックにも攻撃性がほとんど無く、セラミックタイプも含めたベアリングから、各部の可動部、サスペンションなど自転車用として最適な潤滑グリースです。耐熱温度(℃)-29~282アズワン品番64-5105-16
エバーズ メンテオイルスプレー
EVERS¥1,798税込¥1,9781個(420mL)当日出荷有機モリブデン配合により、優れた極圧性と潤滑性を持つスプレーオイルです水置換性があり、金属表面の除水と防錆が一度に行えます。 臭気を抑え、オイルの臭いがありません可動部の動きを滑らかにしキシミ音などを直ちに解消します。 ジョイント部のサビ付いたボルト、ナットのゆるめ、車高調整式ショックなどのネジ部分の防錆に適しています。アズワン品番64-9558-29
モリブデン入り サイクルフイニッシュ 潤滑防錆剤
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷潤滑防鎮剤。逆さ吹き可能。ベルトクリーニングにもおすすめ。容量(mL)220内容量(mL)220
カーボン用グリス カーボンペースト 5g 小袋
MOTOREX(モトレックス)¥999税込¥1,0991個13日以内出荷カーボン製品用ペースト。特徴:カーボン製品に圧力を加えると、高い固定力を発揮します。必要な締め付けトルクが最大30%削減できます。使い方:カーボン製品を固定する際に適量を塗布してください。すべり止め用のコンパウンドを含んでいないので、カーボン製品をキズつけません。カーボン製品同士だけでなく、アルミ製品やスチール製品との固定にもお使いいただけます。※凸凹のある製品の組み合わせの場合は本来の性能を発揮しない場合があります。用途容量:5g。小袋
KC-2411A スプレーグリス 300ml
エア・ウォーター¥1,398税込¥1,5381本当日出荷金属の防錆・潤滑剤。エアゾールタイプのワンタッチ式グリスで、オイルのように流れず均一にスプレーできるグリスです。工作機械、建設機械、自動車、単車、自動車の回転部、煽動部の防錆潤滑にご使用ください。用途内容量 300ml。ケース入数:24本容量(mL)300
エバーズ メンテグリススプレー
EVERS¥1,798税込¥1,9781個(420mL)9日以内出荷有機モリブデン配合により、優れた極圧性と潤滑性を持つスプレーグリスです。 優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種部品の寿命を延ばしますしゅう動部や防錆したい部分への注油回数を減らします。 耐熱性、耐水性を備え防錆力を発揮します。汎用タイプなので使用温度範囲も広く、液ダレもしにくくなっています。 ベアリング、ギヤ、ウォーターポンプなどの長期間給油できない箇所へのグリースアップに適しています。アズワン品番64-9558-30
エバーズ グリススプレー
EVERS¥1,598税込¥1,7581個(300mL)当日出荷長時間の潤滑に。防錆効果に優れた高級耐熱グリスあらゆる可動個所にすばらしく浸透し長時間潤滑効果を発揮します。 耐磨耗性を飛躍的に向上させチェーン、スプロケット等の寿命を著しく延ばします。 又、優れた密着により高速回転でも飛散しません。アズワン品番64-9558-31
EVERS PRO カーボンチェーンスプレー・ドライ
EVERS¥1,798税込¥1,9781本5日以内出荷耐水性、防汚性に優れ、ベトつきを抑えた全天候対応のドライタイプの自転車用潤滑剤。「フッ化カーボン潤滑剤」の配合により、過酷条件下でも優れた潤滑性と耐摩耗性を発揮しペダリングロスを減らし、サクサクとした変速が得られます。100%化学合成オイル採用により、チェーンのピン、ブッシュによく浸透し、またゴム、樹脂、シール、Oリング、パッキンを劣化させず、全ての可動部に使用できます。オフロード、オンロードどちらにも使用できます。ベトつかず汚れが付着しにくいので、きれいに乗りたいオンロード派に最適です。用途チェーン・シフトレバー・ワイヤーケーブルの長期潤滑・防錆に容量(mL)100
HEAT PROOF GREASE (ヒートプルーフグリス) 100g
BOOST¥4,098税込¥4,5081個4日以内出荷プロロードレーサー監修の今最も注目のメンテナンスアイテム。プロが認める安心感を体感できます。HEAT PROOF GREASE は、高熱になりやすい駆動部分で効果を発揮します。特にボトムブラケットには想像を超える力が加わり、クランクシャフトやベアリングが高熱になります。何も対処しなければ音鳴りが起こったりして、部品が摩耗する可能性もあります。このグリスはそういった問題を解決します。グリスの成分は流動性に優れており、高温下でも固まらず、粘度が低下して流れ出しません。そのため、フレームなどを汚すこともありません。特徴。HEAT PROOF=耐熱性。耐熱性に大変優れたグリスになります。自転車フレーム等、カーボン素材に金属部品を取り付ける箇所が出てきます。その際、力がかかる箇所では捻れ(ねじれ)、撓み(たわみ)が生じる際、異音がなることがあります。そのような異音を防ぐことが出来ます。使い方。クランクやBB(ボトムブラケット)等の、強い捻れ(ねじれ)、撓み(たわみ)が生じる箇所に塗り込み、組み付けることをおすすめします。内容量(g)100
バイクグリス 100g カップ
MOTOREX(モトレックス)¥2,498税込¥2,7481個欠品中回転部用グリス。特徴:防水性、耐圧性、耐劣化性に優れたグリス。回転系部位に最適です。使い方:ハブ、ジョイント部、ヘッドセットなどの回転部に適量を塗布してください。用途容量:100g。ブラシ付きカップ
ジョーカー440 200mlスプレー
MOTOREX(モトレックス)¥1,598税込¥1,7581個13日以内出荷潤滑油スプレー。特徴:シリコン成分を含む防錆潤滑剤。軋み音などを防ぎます。高い耐腐食性能があります。使い方:インナーワイヤーなどの潤滑が必要な部分に、汚れを取り除いた後スプレーしてください。金属表面やプラスチックの保護艶出しのもお使いいただけます。ブレーキパッドにはかけないでください。用途容量:200ml。スプレー
カーボン用グリス カーボンペースト 850g カップ
MOTOREX(モトレックス)¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷カーボン製品用ペースト。特徴:カーボン製品に圧力を加えると、高い固定力を発揮します。必要な締め付けトルクが最大30%削減できます。使い方:カーボン製品を固定する際に適量を塗布してください。すべり止め用のコンパウンドを含んでいないので、カーボン製品をキズつけません。カーボン製品同士だけでなく、アルミ製品やスチール製品との固定にもお使いいただけます。※凸凹のある製品の組み合わせの場合は本来の性能を発揮しない場合があります。用途容量:850g。カップ
高品質オイル 防錆・潤滑
CAPTAIN STAG¥739税込¥8131個翌々日出荷高いサビ止め性能と潤滑性能をもつ高品質の油です。自転車・アウトドア用品などの動きの悪い部分の動きを滑らかにします。容量(mL)100
スーパーグリス506
マルニ(マルニ工業)¥819税込¥9011個(100mL)5日以内出荷自転車、オートバイ、自動車、家庭用・工業用機械工具、ちょうつがい、戸車等の可動部やチェーンの潤滑防錆。特にギア部等の長期潤滑に効果を発揮アズワン品番64-9557-87
スーパーオイル505
マルニ(マルニ工業)¥559税込¥6151個(100mL)4日以内出荷自転車、オートバイ、自動車、家庭用・工業用機械工具、ちょうつがい、戸車等の可動部やチェーンの潤滑防錆。あらゆる金属可動部分に効果を発揮する万能タイプアズワン品番64-9557-86