DellコンパクトフォームファクターAll-in-Oneスタンド - CFS25Dell Technologies翌日出荷
Dell Pro Maxマイクロ オールインワン スタンド - CFS25
「強力なワークステーションとデスク空間を一体化。プロプロの生産性を最大限に引き出す統合スタンド。」
<製品特徴>
・互換性: Dell Precision 3280 Compact WorkstationとDell Pro Max Micro FCM2250をモニターと一体化。
・モニター対応: 19~27インチ、約2.18kg~5.81kのモニターに対応。VESA 100 x 100マウントもサポート。
・豊富な調整機能: 上下(-5°~+21°)の角度調整、左右・縦横の回転機能で、最適な作業姿勢をサポート。
・簡単なセットアップ: Dell独自のクイック リリース機構により、工具不要でモニターを簡単に取り付け可能。
・セキュリティ: セキュリティロックとパドロックに対応し、PCとモニターの盗難を防止。
・3年間の限定保証付き。
『サイクルハウス・サイクルスタンド』には他にこんなカテゴリがあります
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
ページ: 1/ 3