クリーンルーム用メガネはレンズをフレームで接顔部にフィットさせ防塵の役割を果たすゴーグルのことです。クリーンルームとは塵や細菌などを取り除き、湿度や温度、静電気などが管理された設備のことで、クリーンルーム用メガネは清浄な環境が必要となる半導体などの精密機械の制作現場で利用されています。シリコンヘッドバンドなどで頭部に固定されるクリーンルーム用メガネは静電気防止などさまざまな機能を備えており、埃がつきにくいのが特徴です。アイピースなど消耗品を交換できるタイプなどもあり、定期的な交換をすることで長く商品を使用することができます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンヘッドバンド使用。JIS規格品です。
形状ゴーグル型 機能角度調節可。レンズ交換可。メガネ併用可。マスク併用可。UVカット。 寸法(mm)193×85 質量(g)115 レンズ色透明 レンズ防曇 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)アセチ(1.0mm厚、内側AF)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ゴールドウインオートクレーブ対応ゴーグル
エコ商品
劣化しにくい防曇加工レンズです。メガネの着用に対応した、新設計フレームを採用。着脱し易くワンタッチアジャスタにより、フレーム汚染を防ぎます。別売りのレンズを利用し定期的な交換が可能です。121℃、20分でオートクレーブの使用可能(但し、条件により耐久性は変わります。)
形状ゴーグル型 機能防曇加工レンズ、レンズ交換可 TGK品番285-87-03-01 材質(レンズ)ポリカーボネート、(フレーム・バンド)シリコン 質量(g)約120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

『メガネ・ゴーグル・防災面』には他にこんなカテゴリがあります