クリーンルーム用メガネ :「はとめ」の検索結果

クリーンルーム用メガネはレンズをフレームで接顔部にフィットさせ防塵の役割を果たすゴーグルのことです。クリーンルームとは塵や細菌などを取り除き、湿度や温度、静電気などが管理された設備のことで、クリーンルーム用メガネは清浄な環境が必要となる半導体などの精密機械の制作現場で利用されています。シリコンヘッドバンドなどで頭部に固定されるクリーンルーム用メガネは静電気防止などさまざまな機能を備えており、埃がつきにくいのが特徴です。アイピースなど消耗品を交換できるタイプなどもあり、定期的な交換をすることで長く商品を使用することができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンズは防曇加工を施しています。
アズワン品番9-5613-01 仕様JIS規格品開閉ベンチレータ付 材質レンズ/アセチロイド、フレーム/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムひも/シリコンゴム 形状ゴーグル型 質量(g)83 機能防曇加工 紫外線遮断率(%)313nm/99%、365nm/99%
1個
5,450 税込5,995
欠品中

『メガネ・ゴーグル・防災面』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング