手動ステージ :「微動装置」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ
送り方式送りねじP=0.5mm
移動ガイドアリ溝
材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地
材質/処理(テーブル)真鍮/クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)40
耐荷重(N)29.4
移動ガイドアリ溝
精度(回転中心)Φ0.1
材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜1方向
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。