3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央精機回転ステージ Φ100
エコ商品
移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)98 送り方式- 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.5 クランプ- 平行度(mm)- 目量目盛読み1° 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置- ステージ寸法(mm)Φ100 移動方向回転方向 心円度(mm)- 面振れ(mm)- 移動量(°)粗動360
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)49 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.3 クランプツマミねじ式 平行度(mm)0.03 目量バーニヤ読み10分 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置両ハンドル ステージ寸法(mm)Φ60 移動方向回転方向 心円度(mm)0.04 面振れ(mm)0.02 移動量(°)微動360 移動量(ツマミ1回転)約6.5°
1台
39,980 税込43,978
欠品中

中央精機回転ステージ Φ30
エコ商品
移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)19.6 送り方式- 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.04 クランプツマミねじ式 平行度(mm)- 目量目盛読み5° 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置- ステージ寸法(mm)Φ30 移動方向回転方向 心円度(mm)- 面振れ(mm)- 移動量(°)粗動360
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

『ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります