絞り込み
テーブル幅(mm)
- 25(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 8(1)
耐荷重(N)
- 14.7(1)
移動ガイド
- アリ溝(1)
テーブル長さ(mm)
- 25(1)
種類
- xyステージ(1)
xyステージ
ストローク(Y距離)(mm)
- 8
- 4(1)
- 7.5(1)
- -(1)
ストローク(Z距離)(mm)
- -(1)
-
ブランド
- ミラック光学(1)
ミラック光学
「テーブル幅(mm)」から絞り込む
25(1)

フロントロックステージ
ミラック光学¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷から14日以内出荷通常のミニチュアステージはガタがあったりバネ式でギシギシ動く欠点がありますが、フロントロックステージはミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。また、ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)1精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20表面処理(本体)梨地処理アルマイト移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ハンドル一回転移動量(mm)0.5