1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テーブル幅(mm)」から絞り込む
40(1)
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)29.4 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量1m 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置粗微動片ハンドル 移動方向X軸1方向 移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング