絞り込み
テーブル長さ(mm)
- 60(1)
テーブル幅(mm)
- 18(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 7.5(1)
耐荷重(N)
- 14.7
- 4.9(2)
- 9.8(2)
- 19.6(14)
- 29.4(16)
- 39.2(22)
- 49(11)
- 58.8(4)
- 73.5(2)
- 78.4(4)
- 95.2(2)
- 107.8(1)
- 144.2(2)
- 147(2)
- 192.1(2)
- 196(2)
- 216(2)
- 239.1(2)
- 245(2)
- 1176(1)
- 1274(1)
- 耐荷重(N)をもっと見る
送り方式
- 送りねじ(1)
種類
- xyステージ(1)
xyステージ
ストローク(Y距離)(mm)
- 7.5(1)
7.5
移動ガイド
- アリ溝(1)
アリ溝
ブランド
- 中央精機(1)
中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「テーブル長さ(mm)」から絞り込む
60(1)

X・Y軸ねじ式ステージ
中央精機¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷から5日以内出荷XY軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類xyステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm