絞り込み
ブランド
  • 中央精機(2)
テーブル長さ(mm)
  • 50(2)
ストローク(X距離)(mm)
  • 3(2)
  • 6.5(2)
テーブル幅(mm)
  • 50(2)
耐荷重(N)
  • 144.2
  • 4.9(2)
  • 9.8(2)
  • 14.7(1)
  • 19.6(14)
  • 29.4(16)
  • 39.2(22)
  • 49(10)
  • 58.8(4)
  • 73.5(2)
  • 78.4(4)
  • 95.2(2)
  • 107.8(1)
  • 145(1)
  • 147(1)
  • 192.1(2)
  • 196(2)
  • 216(2)
  • 239.1(2)
  • 245(2)
送り方式
  • ファインピッチマイクロ(2)
  • 標準マイクロメータ(2)
  • 送りねじ(2)
ファインピッチマイクロ・標準マイクロメータ・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 3(2)
  • 6.5(2)
3・6.5
種類
  • xyステージ(2)
xyステージ
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(2)
V溝とクロスローラ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブル長さ(mm)から絞り込む
50(2)
ハイグレードXYステージ 50×50(対称型) 中央精機ハイグレードXYステージ 50×50(対称型)中央精機
37,980税込41,778
1台ほか
5日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)144.2移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.6平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800
ハイグレードXYステージ 50×50(標準型) 中央精機ハイグレードXYステージ 50×50(標準型)中央精機
37,980税込41,778
1台ほか
5日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)144.2移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.6平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800
XYステージ(手動)