XYステージ(手動) :「XYステージ」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
移動ガイドにアリ溝を使用した移動ユニットです。
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
ベース板は別売りです。
用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。
種類XYステージ
耐荷重(N)水平:39.2
送り方式ラックピニオン式
移動ガイドアリ溝
材質/仕上主材料:アルミ合金
真直度(mm)0.05
主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。
材質/仕上主材料:アルミ合金、表面処理:黒アルマイト梨地
タイプXYステージ
移動量(mm)±6.5
真直度(μm)2
平行度(μm)運動時:20
『手動ステージ』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。