2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(Z距離)(mm)」から絞り込む
40(1)
70(1)
パンタグラフ方式を採用した昇降型Z軸ステージです。他の精密ステージより耐荷重があり、重いワークでも搭載可能です。レーザー発信器、各種実験治具などの粗位置決め用途に広く利用いただけます。機構上、ステージが上昇する毎にハンドル1回転での移動量が少なくなります。
材質/処理(テーブル)鋼材/黒色酸化クロム 移動方向Z軸1方向 質量(kg)12 種類Zステージ クランプ割締め式 耐荷重(N)196 送り方式パンダグラフ テーブル幅(mm)200 テーブル長さ(mm)150 ストローク(Z距離)(mm)0~70 移動量(ハンドル1回転)移動位置 5mm付近/約3.0mm・(ハンドル1回転)移動位置10mm付近/約2.7mm・(ハンドル1回転)移動位置15mm付近/約2.4mm・(ハンドル1回転)移動位置20mm付近/約2.2mm・(ハンドル1回転)移動位置25mm付近/約2.0mm・(ハンドル1回転)移動位置30mm付近/約1.8mm・(ハンドル1回転)移動位置35mm付近/約1.6mm・(ハンドル1回転)移動位置40mm付近/約1.4mm・(ハンドル1回転)移動位置45mm付近/約1.2mm・(ハンドル1回転)移動位置50mm付近/約1.1mm・(ハンドル1回転)移動位置55mm付近/約1.0mm・(ハンドル1回転)移動位置60mm付近/約0.8mm・(ハンドル1回転)移動位置65mm付近/約0.6mm・(ハンドル1回転)移動位置70mm付近/約0.5mm
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

中央精機ラボジャッキ 125×125
エコ商品
パンタグラフ方式を採用した昇降型Z軸ステージです。他の精密ステージより耐荷重があり、重いワークでも搭載可能です。レーザー発信器、各種実験治具などの粗位置決め用途に広く利用いただけます。機構上、ステージが上昇する毎にハンドル1回転での移動量が少なくなります。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)125 テーブル幅(mm)125 耐荷重(N)147 送り方式パンダグラフ 質量(kg)5.5 クランプ割締め式 材質/処理(テーブル)鋼材/黒色酸化クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 移動量(ハンドル1回転)移動位置 5mm付近/約2.1mm・(ハンドル1回転)移動位置10mm付近/約1.9mm・(ハンドル1回転)移動位置15mm付近/約1.6mm・(ハンドル1回転)移動位置20mm付近/約1.4mm・(ハンドル1回転)移動位置25mm付近/約1.2mm・(ハンドル1回転)移動位置30mm付近/約1.0mm・(ハンドル1回転)移動位置35mm付近/約0.7mm・(ハンドル1回転)移動位置40mm付近/約0.5mm
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷