「ストローク(Z距離)(mm)」から絞り込む
長作動精密Z軸ステージ 60×155中央精機3日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した精密Z軸ステージです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。精密な位置決めが可能ですので、顕微鏡などの焦準ユニットとしても使用可能です。
種類Zステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)155耐荷重(N)98送り方式ラック&ピニオン移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)2.1クランプレバー式目量バーニヤ読み0.05mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.01移動量(ハンドル1回転)粗動1回転約6mm・(ハンドル1回転)微動1回転 約0.68mm
長作動精密Z軸ステージ 60×115中央精機3日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した精密Z軸ステージです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。精密な位置決めが可能ですので、顕微鏡などの焦準ユニットとしても使用可能です。
種類Zステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)115耐荷重(N)98送り方式ラック&ピニオン移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)1.6クランプレバー式目量バーニヤ読み0.05mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.01移動量(ハンドル1回転)粗動1回転約6mm・(ハンドル1回転)微動1回転 約0.68mm
精密Z軸ステージ 60×60中央精機3日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した精密Z軸ステージです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。精密な位置決めが可能ですので、顕微鏡などの焦準ユニットとしても使用可能です。
種類Zステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)49送り方式ラック&ピニオン移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.9クランプレバー式目量バーニヤ読み0.05mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.005移動量(ハンドル1回転)粗動1回転約6mm・(ハンドル1回転)微動1回転 約0.68mm
ステージ/画像処理 の新着商品
ページ: 1/ 3