絞り込み
ブランド
  • シグマ光機
  • 中央精機(54)
  • ミラック光学(15)
  • ツクモ工学(3)
  • 神津精機(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
ストローク(Z距離)(mm)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
耐荷重(N)
  • 19.6(1)
  • 29.4(1)
  • 39.2(1)
  • 78.4(1)
  • 88.3(1)
  • 147(1)
  • 245(1)
  • 490(1)
  • 735(1)
  • 980(1)
テーブル長さ(mm)
  • 25(1)
  • 40(1)
  • 60(2)
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 160(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 400(1)
種類
  • zステージ(4)
テーブル幅(mm)
  • 25(1)
  • 40(1)
  • 60(2)
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 160(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 400(1)
25・40・60・65・80・100・120・160・200・300・400
送り方式
  • 手動ねじ式(2)
手動ねじ式
移動ガイド
  • その他(1)
  • ボールガイド(2)
その他・ボールガイド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(Z距離)(mm)から絞り込む
3(1)
5(1)
10(1)
50(1)
100(1)
Z軸フラットスチールステージ TSD シグマ光機Z軸フラットスチールステージ TSDシグマ光機
37,980税込41,778
1個
12日以内出荷から24日以内出荷
テコの原理を利用して水平方向のマイクロメーター操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。
種類zステージ移動ガイドボールガイド
ヘリコイドZステージ シグマ光機ヘリコイドZステージシグマ光機
26,980税込29,678
1個
当日出荷
ロッドスタンドを上面にネジ込み、ハンドルを回すことによりロッドスタンドとロッドの調整をせずに高さ粗調整を行うことができます。上面プレートは、回転せずに昇降します。ヘリコイドネジ方式を採用しているため、滑らかに約15mm/1回転の移動量が得られます。
仕様【<ヘリコイドZステージ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】耐荷重:19.6N(約2.0kgf)、質量:0.45kg種類Zステージアズワン品番61-6964-40耐荷重(N)19.6送り方式手動ねじ方式テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
Z軸フラットブロックステージ TASB シグマ光機Z軸フラットブロックステージ TASBシグマ光機
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用Z軸ステージです。
Z軸ラックピニオンステージ(垂直)-Zブラケットタイプ- TARシリーズ シグマ光機Z軸ラックピニオンステージ(垂直)-Zブラケットタイプ- TARシリーズシグマ光機
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
使用頻度が多く素早い動きと大きく移動量が必要な場合に最適なZ軸ラックピニオンステージです。
Z軸大型ステージ TSMシリーズ シグマ光機Z軸大型ステージ TSMシリーズシグマ光機
179,800税込197,780
1個
13日以内出荷
ジャッキスクリュー方式を使用した、薄型なステージ面の大型ステージです。
種類Zステージ移動ガイドジャッキスクリュー方式
Z軸粗微動フラットラックピニオンステージ TARシリーズ シグマ光機Z軸粗微動フラットラックピニオンステージ TARシリーズシグマ光機
31,980税込35,178
1個
13日以内出荷
ラックピニオンで駆動する粗微動調整が可能なアリ溝ガイドのZ軸ステージです。
Z軸アルミステージ(垂直) TADC シグマ光機Z軸アルミステージ(垂直) TADCシグマ光機
15,980税込17,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
高剛性一体ガイドから、セパレート型へ進化し、低価格・高剛性・軽量化を実現しました。
Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSDシリーズ シグマ光機Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSDシリーズシグマ光機
24,980税込27,478
1個
当日出荷から19日以内出荷
ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化したZ軸ステージです。
Z軸小型ラックピニオンステージ 垂直 シグマ光機Z軸小型ラックピニオンステージ 垂直シグマ光機
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷
使用頻度が多く素早い動きと大きく移動量が必要な場合に最適なZ軸ラックピニオンステージです。
仕様テーブル面サイズ:25×50mm、移動量:±10mm、移動量/1回転:約20mm、バーニア最小読取:0.1mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:9.8N(1.0kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:0.6N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.5N・m、モーメント剛性/ピッチング:1.53″/N・cm、直角度:50μm、質量:0.3kg、アズワン品番61-6974-33
Z軸汎用型ステンレスステージ(垂直面取付) TSDHシリーズ シグマ光機Z軸汎用型ステンレスステージ(垂直面取付) TSDHシリーズシグマ光機
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
本体材質にはSUS440C相当、表面処理には無電解ニッケルメッキ処理を施しており防錆に優れています。※マイクロメーターヘッドを固定している部品やマイクロメーターヘッドの種類によりステージ上面から突出している場合があります。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定できない場合や移動量が確保できない場合がありますのでご注意ください。
Z軸ボールガイドアルミステージ(垂直面取付) TADCシリーズ シグマ光機Z軸ボールガイドアルミステージ(垂直面取付) TADCシリーズシグマ光機
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
位置・アライメント調整に最適で、滑らかな移動が得られます。
Z軸ステンレスステージ TSDSシリーズ シグマ光機Z軸ステンレスステージ TSDSシリーズシグマ光機
48,980税込53,878
1個
12日以内出荷
スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
Z軸フラットステンレスステージ TSDSシリーズ シグマ光機Z軸フラットステンレスステージ TSDSシリーズシグマ光機
61,980税込68,178
1個
12日以内出荷
スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
Z軸粗動ロング調整ユニット ステージサイズ160mm LSVシリーズ シグマ光機Z軸粗動ロング調整ユニット ステージサイズ160mm LSVシリーズシグマ光機
139,800税込153,780
1個
13日以内出荷
大幅に高さ調整が可能なZ軸調整用のロングタイプのネジ送りステージです。動作頻度が比較的少なく大きく上下移動を要する調整に適してます。 調整は調整ハンドルにて行ないます。テーブル上面にあるタップを利用し、他の微動ステージを設置し組合せて使用することも可能です。
種類zステージ耐荷重(N)78.4 (8.0 kgf)送り方式手動ねじ移動ガイドリニアベアリングテーブル幅(mm)160テーブル長さ(mm)160
Z軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ シグマ光機Z軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズシグマ光機
32,980税込36,278
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化した軽量なZ軸アルミステージです。移動ガイドにクロスローラを使用しているため、滑らかな移動が得られます。
Z軸ロングスチールステージ(垂直面取付) TSDシリーズ シグマ光機Z軸ロングスチールステージ(垂直面取付) TSDシリーズシグマ光機
37,980税込41,778
1個
12日以内出荷
マイクロメーターヘッドを移動するステージ側に、マイクロ当てをステージ下面側に取り付けた垂直面取付に特化したZ軸ステージです。
Z軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSDシリーズ シグマ光機Z軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSDシリーズシグマ光機
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
マイクロメーターヘッドを移動するステージ側に、マイクロあてをステージ下面側に取り付けた垂直面取付に特化したZ軸ステージです。
Z軸汎用型ステンレスステージ TSDHシリーズ シグマ光機Z軸汎用型ステンレスステージ TSDHシリーズシグマ光機
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
焼入れされたスチールステージ製の本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高剛性汎用型ステンレスステージです。
Z軸フラットスチールステージ(天地逆転) TSDシリーズ シグマ光機Z軸フラットスチールステージ(天地逆転) TSDシリーズシグマ光機
54,980税込60,478
1個
12日以内出荷
Z軸フラットスチールステージTSDシリーズでは実現できなかった天井吊りに対応したステージです。
Z軸フラットアルミステージ TBMシリーズ シグマ光機Z軸フラットアルミステージ TBMシリーズシグマ光機
31,980税込35,178
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
水平面方向のマイクロメーターを操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。
Zステージ(手動)