回転ステージ(手動) :「角ます」の検索結果
関連キーワード
「耐荷重(N)」から絞り込む
4.9(3)
24.5(2)
クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。
特殊機構により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。
六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。
常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。
種類回転ステージ
クランプクランプレス
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。
特殊機構により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。
六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。
常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心として2軸の傾斜ステージにすることができます。
種類傾斜ステージ
クランプクランプレス
耐荷重(N)24.5(2.5kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
送り方式移動機構/送りねじ:P=0.7mm
移動ガイドピボット
移動量±1.5°
クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。
特殊機構により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。
六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。
常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心として2軸の傾斜ステージにすることができます。
質量(kg)0.03
クランプクランプレス
耐荷重(N)4.9(0.5kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)25×25
送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm
移動ガイドすり合わせ
移動量±2°
クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。
特殊機構により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。
六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。
常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心として2軸の傾斜ステージにすることができます。
質量(kg)0.06
クランプクランプレス
耐荷重(N)4.9(0.5kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)25×25
送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm
移動ガイドすり合わせ
移動量±2°
1台
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
『手動ステージ』には他にこんなカテゴリがあります
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。