絞り込み
耐荷重(N)
  • 49
  • 9.8(2)
  • 19.6(7)
  • 24.5(1)
  • 29.4(11)
  • 39.2(5)
  • 44.1(1)
  • 58.8(1)
  • 68.6(2)
  • 78.4(2)
  • 98(2)
  • 98.1(2)
  • 147(1)
  • 196(1)
種類
  • 傾斜ステージ(5)
テーブル幅(mm)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 70(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 160(1)
送り方式
  • ウォームギヤ(1)
  • 手動ねじ式(2)
  • 精密ねじ(1)
テーブル長さ(mm)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 70(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 160(1)
移動ガイド
  • アリ溝(2)
  • クロスローラ(1)
アリ溝・クロスローラ
ブランド
  • 中央精機(4)
  • ツクモ工学(3)
  • 神津精機(1)
中央精機・ツクモ工学・神津精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(N)から絞り込む
9.8(2)
19.6(7)
29.4(11)
39.2(5)
49
68.6(2)
78.4(2)
98(2)
98.1(2)
196(1)
ゴニオステージ 60×60 中央精機ゴニオステージ 60×60中央精機(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)49移動ガイドアリ溝精度(回転中心)Φ0.1RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向
二軸傾斜ステージ 125×125 中央精機二軸傾斜ステージ 125×125中央精機
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)49送り方式手動ねじ式質量(kg)1材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向移動量(°)±2移動量(ツマミ1回転)約0°15'
α軸ゴニオステージ(60×60) ツクモ工学α軸ゴニオステージ(60×60)ツクモ工学
56,980税込62,678
1個
42日以内出荷
・α軸ゴニオステージは、ステージの中央から法線方向の上方にある一点を中心として、弧を描くようにステージが移動するα軸ステージです。・駆動方式はウォームギア、移動ガイドはアリ溝式です。・±10~20°のα角度の微調整ができます。設置の姿勢を90°変えることにより、βを調整する仕様になります。つまり、α又はβの調整ができます(チップ 又は チルト、ロール 又は ピッチ)。・材質は、黒色塗装の真鍮です。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、回転の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60
αβ軸ゴニオステージ(60×60) ツクモ工学αβ軸ゴニオステージ(60×60)ツクモ工学
109,800税込120,780
1個
42日以内出荷
・αβ軸ゴニオステージは、ステージの中央から法線方向の上方にある一点を中心として、弧を描くようにステージが移動するαβ軸ステージです。・駆動方式はウォームギア、移動ガイドはアリ溝式です。・±10~20°のαβ角度の微調整ができます(チップとチルト、又は ロールとピッチ)。・αβ軸の回転中心が一致しているため、この性質を利用したセッティングにすることで、調整が容易になったり、設計意図に沿った調整が可能です。・材質は、黒色塗装の真鍮です。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、回転の2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60
傾斜ステージ(80×80) ツクモ工学傾斜ステージ(80×80)ツクモ工学
27,980税込30,778
1個
42日以内出荷
・傾斜ステージは、微調ネジの操作によって、αβの傾斜角度を±2~3°の範囲で姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各サイズの製品は、その他の同じサイズのステージが取り付けできます。・TS2-60S、TS2-80Sは、M16 P1を利用してポール・ポールスタンドを取り付けられます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.36傾斜角度(°)【αβ】±2耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□80
手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ神津精機
88,980税込97,878
1台
62日以内出荷
種類傾斜ステージ移動ガイドクロスローラRoHS指令(10物質対応)対応
二軸傾斜ステージ 90×90 中央精機二軸傾斜ステージ 90×90中央精機
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)90テーブル幅(mm)90耐荷重(N)49送り方式手動ねじ式質量(kg)0.4材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向移動量(°)±2移動量(ツマミ1回転)約0°24'
ゴニオスリムステージ 60×60 中央精機ゴニオスリムステージ 60×60中央精機
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)49送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝質量(kg)0.2精度(回転中心)Φ0.1目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向
傾斜ステージ(手動)