絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
- 25
- 5(1)
- 7.5(1)
- 10(4)
- 15(4)
- 30(4)
- 50(4)
耐荷重(N)
- 29.4(2)
種類
- zyステージ(2)
テーブル長さ(mm)
- 60(2)
テーブル幅(mm)
- 60(2)
ストローク(Y距離)(mm)
- 35(2)
35
送り方式
- ラックピニオン式(2)
ラックピニオン式
移動ガイド
- アリ溝(2)
アリ溝
ブランド
- 中央精機(2)
中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ストローク(Z距離)(mm)」から絞り込む
5(1)
7.5(1)
10(4)
15(4)
25
30(4)
50(4)

小型Y・Z軸メカニカルスタンド 60×60(粗微動ハンドル式)
中央精機¥57,980税込¥63,7781個30日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。高さが低く作られており、低重心です。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。質量(kg)0.8種類zyステージ感度0.1mmクランプツマミねじ式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向YZ軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
小型Y・Z軸メカニカルスタンド 60×60
中央精機¥52,980税込¥58,2781個30日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。高さが低く作られており、低重心です。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。質量(kg)0.7種類zyステージ感度0.1mmクランプツマミねじ式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向YZ軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)約18mm