ガレージジャッキスタンダード :「作動油VG46」の検索結果
関連キーワード
「能力(t)」から絞り込む
2.25(1)
こんなお得な商品も!

油圧フロアージャッキ 3t
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
ハイリフト410mm!! 支持台は別売アダプターに交換可能!!
能力(t)(最大)2.25 ※車両重量ではありません
ストローク(mm)277
質量(kg)11.25
タイプ油圧式
使用温度範囲(℃)-20~60
最大使用荷重22.0kN
最高位(mm)410
最低位(mm)133
ハンドル長さ(mm)550
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×558×168
使用作動油ISO VG22~46
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
『ガレージジャッキ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガレージジャッキスタンダード
- ガレージジャッキ(ローダウン)
- ガレージジャッキ(アルミジャッキ)
- ガレージジャッキ(プロ用ジャッキ)
ガレージ機器・整備設備 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。