1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「能力(t)」から絞り込む
2.722(1)
【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJackは、アップグレードされたポータブルカーリフト6000TLモデルは、さらに強度を高めリフト能力を強化し、セットアップを迅速化しています。前モデルの好評を受け、新しい6000TLは約2,721kg高さ61cmまで簡単に持ち上げることができ、ご自宅のガレージ、走行会、プロの自動車修理工場に理想的なカーリフトです。
質量(kg)【パワーユニット】7 電圧(V)110(50/60Hz) 最高位(mm)546(高いブロック使用時) 最低位(mm)520(低いブロック使用時) 保証期間1年間 フレーム長(mm)1778 フレーム幅(mm)279 能力(kg)【最大持上げ】2722まで RoHS指令(10物質対応)対応 総質量(kg)109 フレーム質量(kg)36
1セット(3箱)
199,800 税込219,780
3日以内出荷

『ガレージジャッキ』には他にこんなカテゴリがあります