絞り込み
ブランド
  • ヤマトプロテック(2)
  • モリタ宮田(1)
  • 5型
  • 1.5型(1)
  • 2型(1)
  • 3型(7)
  • 4型(6)
  • 6型(7)
  • 7型(2)
  • 10型(17)
  • 15型(1)
  • 20型(6)
  • 50型(8)
  • 100型(3)
  • 200型(3)
薬剤名
  • 二酸化炭素(1)
  • 粉末ABC(1)
種別
  • 加圧式(1)
  • 蓄圧式(2)
薬剤量(kg)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2.4(1)
放射時間
  • 5~20秒(3)
5~20秒
放射距離(m)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
4・5・6
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
1.5型(1)
2型(1)
3型(7)
4型(6)
5型
6型(7)
7型(2)
10型(17)
15型(1)
20型(6)
50型(8)
100型(3)
200型(3)
自動車用粉末消火器 モリタ宮田自動車用粉末消火器モリタ宮田(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種別加圧式設計標準使用期限10年
二酸化炭素消火器 蓄圧式 ヤマトプロテック二酸化炭素消火器 蓄圧式ヤマトプロテック(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から11日以内出荷
二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
種類薬剤/二酸化炭素種別蓄圧式タイプ蓄圧式使用温度範囲(℃)-30~+40
業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器ヤマトプロテック(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
予約販売
指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式放射距離3~5m(20℃)仕様リサイクルシール付使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)約180エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002

消火器・消火用品』には他にこんなカテゴリがあります

消火器