消火器 :「中性強化液消火器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強化液(中性)消火器。業務用。蓄圧式。レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器。お酢の成分と食品材料から作られた中性の薬剤なので、厨房や食品工場、病院など、衛生管理を求められる場所に特におすすめです。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく、使用後の復旧が容易です。容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。ABC火災に対応するほか、厨房などで出火の原因になりやすい、天ぷら油による火災にも高い効果を発揮します。上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。一目で消火器が使用可能であるかが確認できます。
材質(本体) 使用温度範囲(℃)-20~40 規格能力単位:A-1、B-1、C 主成分酢酸、無機アルカリ塩、発泡剤 ホース長さ(mm)310 型式承認番号消第30~17号 サイズ(mm)200×530(H) 放射時間約30秒 放射距離6~8m 薬剤量(kg)3 総質量(kg)約6.1
1本(1本)
22,900 税込25,190
翌日出荷

『消火器・消火用品』には他にこんなカテゴリがあります