8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「型」から絞り込む
1.5型(1)
3型(1)
4型(1)
6型(1)
10型(2)
圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り) 放射距離4~8m 使用圧力範囲2.0~9.8(×10-1MPa)
1台
14,980 税込16,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式 タイプ蓄圧式(業務用) 種類薬剤/粉末ABC 全幅(mm)約180
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヤマトプロテック機械泡消火器
油火災などに対する消火能力に優れた消火器です。危険物取扱所をはじめ、ビルやデパート地下街にも多く設置されています。小型機械泡消火器です。耐アルコール性を高め消火能力が飛躍的に向上しました。
用途適用火災:普通火災・油火災。 種類薬剤/機械泡(水成膜) 種別蓄圧式 2018年トラスコ掲載ページ9 1188
1本
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 使用温度範囲(℃)-30~+40 設置方法平面置き、側面タテ置き
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマトプロテック粉末(KU)消火器モネックス
火災に放射した粉末(KU)消火薬剤が炎に熱せられると、粉末粒子が0.1ミクロンくらいの微粒子に分解して飛散し、粉末の表面積が増大することで消火効率がさらに大きくなります。 特にB(油)火災に驚異的な消火能力を発揮します。 危険物取扱所やガソリンスタンド等におすすめします。
薬剤量(kg)5 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約18秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離4~7m(20℃) 仕様能力単位/B-16、C 型式消第23~330号 質量(kg)8.7 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)250 全高(mm)590
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

[ユニットA]シリーズは、高性能でコンパクトな消火設備です。メンテナンスや施工性にすぐれた設計となっているだけでなく、強風などの振動による扉の開放を防ぐ平面ハンドルや、低重心化により安全性も高めています。さらに、地下ピットへの接続口と接続可能なカプラー形状のノズル先(媒介必要)により、いざというときの効率的な消火を実現しました。
薬剤量(kg)粉末(ABC)33 放射時間約64秒 放射距離8~10m 型式移動式 質量(kg)約75 赤色 タイプ粉末(第3種)消火設備ユニットA75 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1135×290×350 ホース長さ(m)20 型式検定合格番号C-493号 設置場所屋外・屋内駐車場など RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

ソーラーバッテリーは、太陽エネルギーを活用した屋外型消火設備専用装置です。高性能太陽電池と蓄電池※の効果的な働きで夜間でも常に点灯します。
仕様最小日射量:80cal/cm2day 型式移動式 質量(kg)0.6 容量太陽電池:3.8V、1.9W タイプ粉末(第3種)消火設備関連商品 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×135×45 蓄電池電圧(V)2.4 設置場所屋外駐車場など 蓄電池容量(Ah)2200 適合地域全国可能 点灯時間無日射:約10日間
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
型式バンド式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

『消火器・消火用品』には他にこんなカテゴリがあります