消火器 :「消防用器具」の検索結果
商品豆知識
「型」から絞り込む
4型(1)
6型(1)
10型(1)
15型(1)
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式(業務用)
種類薬剤/粉末ABC
全幅(mm)約180
[ユニットA]シリーズは、高性能でコンパクトな消火設備です。メンテナンスや施工性にすぐれた設計となっているだけでなく、強風などの振動による扉の開放を防ぐ平面ハンドルや、低重心化により安全性も高めています。さらに、地下ピットへの接続口と接続可能なカプラー形状のノズル先(媒介必要)により、いざというときの効率的な消火を実現しました。
薬剤量(kg)粉末(ABC)33
放射時間約64秒
放射距離8~10m
型式移動式
質量(kg)約75
色赤色
タイプ粉末(第3種)消火設備ユニットA75
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1135×290×350
ホース長さ(m)20
型式検定合格番号C-493号
設置場所屋外・屋内駐車場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場など
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
種別蓄圧式
仕様リサイクルシール付
種類薬剤/粉末ABC
設計標準使用期限10年
消火器・消火用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。